- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車ハンドル ギアのおすすめ人気ランキング
自転車ハンドル ギアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「自転車ハンドル ギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 変速機 グリップ」、「内装3段 変速ワイヤー」、「内装3段変速レバー」などの商品も取り扱っております。
適合
3S
色
ブラック
アズワン品番
64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合
3×8スピード
セット内容
左右セット
材質
アルミ、樹脂、スチール
ブレーキ
Vブレーキ専用
レバー形式
2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
7段変速シフトレバー
左右区別
右側用
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)
2000
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
寸法(mm)
1.2×2100
付属品
インナーキャップ
材質
ステンレス
長さ(mm)
2100
アズワン品番
64-9568-07
ケーブル種類
インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
ブラケット
直付け
仕様
リア対応スピード:7段/8段兼用
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)
Φ4×1900
材質
鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)
1900
ケーブル種類
アウターケーブル