- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車ブレーキキャリパーのおすすめ人気ランキング
自転車ブレーキキャリパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「自転車ブレーキキャリパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デュアルピボットキャリパーブレーキ」、「KX85 キャリパー」、「ブレーキキャリパー」などの商品も取り扱っております。
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
寸法(mm)
(アーチ)51
タイプ
スーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
セット内容
フロント用のみ(10.5/12.5/18.0/27.0/32.0mmナット付属)
寸法(mm)
(アーチサイズ)51mm
タイプ
NewスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R50T5
適合タイヤサイズ
28C
互換品番
NewスーパーSLR
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
材質
スチール
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
前用
ヨーロッパにて多くの二輪車メーカーにて純正採用されたモデルをベースに、高次元で保たれた性能と信頼性を確保しながらも、。優れたコストパフォーマンスを兼ね備え、安定した人気を保っているのがブレンボのOESシリーズです。数あるブレーキキャリパーメーカーの中でも「定番」としてその地位を維持し続けているバランスの取れたパッケージングはどこに。も真似できる物ではありません。ブレンボの長い歴史の中で培われた技術力の基盤がこのラインナップに詰め込まれています。
仕様
取り出し:右/2POT/取り付けピッチ:84mm/ピストン径:Φ32/キャスティング
色
ゴールド
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
セット内容
リア用のみ(10.5mmナット付属)
寸法(mm)
(アーチサイズ)51
タイプ
NewスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R50T5
適合タイヤサイズ
28C
互換品番
NewスーパーSLR
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
仕様
アルミリム用ブレーキシュー付き
可動範囲(mm)
ブレーキシュー:55~75
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
材質
冷間鍛造アルミニウム
質量(g)
180(リア:177)
可動範囲(mm)
55~73(ブレーキシュー)
前後区分
前後セット
ヨーロッパにて多くの二輪車メーカーにて純正採用されたモデルをベースに、高次元で保たれた性能と信頼性を確保しながらも、。優れたコストパフォーマンスを兼ね備え、安定した人気を保っているのがブレンボのOESシリーズです。数あるブレーキキャリパーメーカーの中でも「定番」としてその地位を維持し続けているバランスの取れたパッケージングはどこに。も真似できる物ではありません。ブレンボの長い歴史の中で培われた技術力の基盤がこのラインナップに詰め込まれています。
仕様
取り出し:左/2POT/取り付けピッチ:84mm/ピストン径:Φ32/キャスティング
色
ブラック
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
質量(g)
170
ホイール
24~27インチ
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
代表車種
KX85-A4
主な適合純正品番
43080-5032-GN
主な適合車種(カワサキ)
KX85CKF
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)
(ドラム)90
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
アルミニウム合金
アーム長さ(mm)
108
前後区分
前後兼用
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレステーパーボルト付属。
キャリパー取付けピッチ84mm。
ノーマルブレーキホース使用可能。
ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。
材質
A2017材
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色
ブラック
セット内容
左右1組
材質
樹脂+鉄
全長(mm)
121
寸法(Φmm)
22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷