自転車ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
676件の「自転車ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車ライト 防水」、「デジタルエアゲージ」、「自転車 ライト LED 自動点灯」などの商品も取り扱っております。
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm) 24 光度(cd) 400 仕様 防水性(防雨形3級) 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) (ハンドル)22.2~23.8 発電方式 乾電池 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定点灯や点滅モードに切り替えできる充電式ライト、ゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー。耐候性ポリカーボネートのライトとゴム製のストラップで自転車・バッグパック等に取り付けできる充電式ライトです。ライトは赤・緑・青・白の固定点灯や点滅モードに切り替えができます。
材質 ポリカーボネート、エチレンプロピレンジエンゴム、リチウムイオン電池、シリコン 質量(g) 約10 充電時間(時間) 約2 防水仕様 生活防水仕様 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×150×16 連続点灯時間(時間) 約5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm) 240 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。) 最小表示 1kPa 精度 1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下) 空気取入口 1/4プラグ ホース長さ(mm) 380(チャック部含む) アズワン品番 64-8881-48 最大使用圧力(kPa) 1380 ホース接続口 G1/4
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。 簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。
使用時間(時間) 点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100 付属品 CR2032(2個) 寸法(mm) 26×26×31 質量(g) 26 電源 リチウム電池CR2032(2個) 光源 ホワイトLED(1個)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!シートポスト取付タイプ 縦向き・横向き使用可能 スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様 ●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED アズワン品番 68-4181-31
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ 早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適
イエロー 材質 本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル 質量(g) 28 全長×幅W(mm) 約1340×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷

点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能 防水仕様(水没不可) 超長寿命LEDライト使用 取付時・電池交換時の工具不要
仕様 ●サイズ:約直径3.0×長さ9.5×高さ7.0cm●電源単四アルカリ電池×4本(別売り)●LED:5ヶ使用●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン アズワン品番 68-4181-29
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

かんたん取り付け&繰り返し充電できる、スポークリット リチャージャブル マルチカラー。車輪のスポークの間に取り付けるだけ。色が変化するマルチカラータイプのサイクル用セーフティーライト。長押しで4色固定か点灯・点滅モードを切り替え可能。マイクロUSBケーブルで繰り返し充電可能。
材質 軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチール マルチカラー 質量(g) 約25 充電時間(時間) 約2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約120×36×25 連続点灯時間(時間) 約5
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

早い点滅・遅い点滅・点灯の3種類の光り方! 知らせる点滅、見る点灯!散歩時等は点滅させて!カギ穴探しや物を見るときは点灯させてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! コイン等を使って簡単に電池交換ができます。 電池はCR-1620×2個、又はCR-1616×2個が使用できます。
材質 (本体)ABS樹脂、(キーホルダー部)鉄 ホワイト 使用電池 リチウム電池CR1620×2個(モニター用) 連続点灯時間 40時間(国内電池使用)
1個
779 税込857
22日以内出荷

化粧品からヒントを得た安全な研磨剤を採用
用途自動車・バイク・自転車のボディ・ヘルメットシールド(ミラーシールド対応)スクリーン・バイザー・ライト樹脂部分など 使用方法 1.ご使用前に本容器を良く振ってからご使用ください。2.砂や泥汚れはあらかじめ落とすことでより効果が見込めます。3.きれいなマイクロファイバークロス等へ本製品を適量吹き付けてください。研磨具合をご確認いただき力加減を調整しながら鏡面加工を行ってクリーナー剤をきれいにふき取ってください。4.洗車後の濡れた状態からもご使用可能ですが、研磨後は再度水洗いするとクリーナー剤もきれいに取り除くことができます。5.研磨加工を行った後は表面へコーティングなどの保護処理を行って汚れの再付着防止を行ってください。6.塗装面の劣化や樹脂部分の老朽化した部分への施工はお控えください。7.研磨効果を抑えたい時は水分を含ませることで広範囲に汚れを除去することができます。 危険物の類別 非危険物
1本(0.1L)
1,350 税込1,485
6日以内出荷

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質 蛍光テトロンポンジ(黄色) 取付方式 のぼり旗 仕上 三方三巻縫製 縦(mm) 1800 横(mm) 600 取付方向 左チチ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

グリーンクロスエコ交通のぼり
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に 材質 再生ポリエステル繊維100% 寸法(mm) 450×1500 取付方式 ポール取付 エコマーク認定 認定 仕上 下部三巻縫製補強 エコマーク認定番号 21105006 チチ 左チチ10ヶ所
1枚
3,798 税込4,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。移動時はブラケットにセットし、目的地に到着したらライトを取り外して使用することも可能です。様々なバー状のものにフィットし、定点照明としても活躍します。
用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に 適合機種 レッドレンザー P/Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品 自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm) 67 質量(kg) 0.77 高さ(mm) 220 奥行(mm) 175 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm) L175×W67×H220 空気使用量(L/min) 12 連続使用時間(分) 15 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm) 約 500±30 mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (18.7MB) 設定圧力(kPa) ~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイール アルミ 適合 WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ランプブラケット
フロントキャリアを取り外した場合にフロントフォークに取り付けます。
ブラック
1個
589 税込648
翌々日出荷


低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V) 3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)