- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 花形 レンチのおすすめ人気ランキング
花形 レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「花形 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「花形 ドライバー」、「トルクス 工具」、「ヘックス レンチ」などの商品も取り扱っております。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)
3/8
サイズ(mm)
8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状
L型
セット内容
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプ
ロング
寸法L(mm)
T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度
HRC51
寸法l(mm)
T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理
黒染め
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様
いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容
T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質
高級特殊合金鋼
寸法(mm)
70×50(折り畳み時)
表面処理
クロームメッキ処理
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番
853-6025
セット内容
No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度
HRC55~60
表面処理
黒染め
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質
クロームバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)
50
仕様
ソケット側/19HEX
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
(レンチ側)19
外径(mm)
(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
長さ(mm)
225
幅(mm)
85
高さ(mm)
15
材質(本体)
鉄、プラスチック
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズ
TH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
E6・8・10・12・14・16・18・20
材質
CRV
全長(mm)
210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)
9.5(3/8)
セット内容
8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質
クロムモリブデン鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質
高級特殊合金鋼
加工
クロームメッキ加工
対応
いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容
MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本
種別
軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)
80
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容
T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55
材質
CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷