茶碗蒸しトングのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
112件の「茶碗蒸しトング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火鉢ハサミ」、「耐熱トング」、「トング」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
569 税込626
当日出荷

チャーシューの形をくずさずつかむ事が出来ます。
材質 ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×80×300 TKG品番 9-0496-1301 TKG品番(2017) 6-0522-1601
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


茶碗蒸しの熱い器を取り出す時に、とても便利です。
間口W×奥行D×高さH(mm) 109×46×200(収納時) TKG品番 9-0409-0701 TKG品番(2017) 6-0371-0701
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


サンクラフト蒸し物用トング
アツアツになった容器をらくらく&安全に取り出すことができます。 お鍋に対してトングを真上から差し込むので、お皿や容器の中身がこぼれません! トングの先端が曲げてあるので、茶碗蒸しの容器など足が付いているお皿もしっかり挟むことができます。 トング中央部にエラストマー樹脂製のゴム(耐熱温度120度)が付いているので、高さのある容器もしっかり掴んで安定します。 トングはかなり広く広げることができるので、平たいお皿なら、直径約30センチのものまで対応しています。 お皿だけでなく、ふかしたお芋を取り出す時にも活躍しそうです。
材質 金属部:18-8ステンレススチール、樹脂部:エラストマー樹脂 寸法(mm) 約185×80×68 質量(g) 約113 耐熱温度(℃) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷



シリコン被覆。
仕様 Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質 WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm) 260 適合ビーカー容量(mL) 200~2000(Φ135mmまで)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1個
769 税込846
翌々日出荷

1個
14,300 税込15,730
翌々日出荷

1個
9,298 税込10,228
欠品中

1個
849 税込934
当日出荷

先端が三角形になっています。45mmまでの物を挟むことができます。
仕様 Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質 WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm) 255
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

鉄製の試験管ばさみです。Wタイプは持ちやすい輪付きです。
材質 適合試験管(Φmm) (最大)21
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱ゴム付のビーカー挟みです。
材質 ステンレス 全長(mm) 300 適合ビーカー容量(mL) 100~1000
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷


トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm) 750 幅(mm) 23 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 750×23×40 質量(g) 260
1本
699 税込769
当日出荷