- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 表面硬化剤のおすすめ人気ランキング
表面硬化剤のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新281件の「表面硬化剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面硬化 スプレー」、「表面強化剤」、「硬化剤」などの商品も取り扱っております。
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。
スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に
仕様
エアゾール
主成分
シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
126mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング
使用温度(℃)
連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)
耐熱性
沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)
耐薬品性
室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし
塗布面積(m2)
1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)
塗膜厚(μm)
2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修
乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。
専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様
噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)
寸法(Φ×mm)
62×190(エアゾール缶)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色
透明(つやあり)
特性
防水、風化防止
成分
スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色
乳白色エマルション
液性
アルカリ性
塗布面積(m2/缶)
2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)
夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
硬化時間(時間)
(20℃)24
仕様
スプレータイプ
質量(g)
305
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
特殊引火物
危険物の数量
0.2L
瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
仕様
エアゾール
使用方法
(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
主成分
シクロペンタン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着
成分
エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
22.2mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。
透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。
トラスコ品番
398-5083
耐熱温度(℃)
200
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番
783-9910
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.09L
危険物の性状
非水溶性
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。
木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途
木、皮などの多孔質材料
成分
アセトン
トラスコ品番
122-0233
塗布方法
スプレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
用途瞬間接着剤の硬化促進に。
トラスコ品番
374-8693
色
透明
主成分
アセトン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など
成分
エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤
セットタイム(秒)
鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30
引張剪断強度(N/mm2)
鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10
粘度(mPa・s)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
22.2mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(20g)
¥629
税込¥692
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途
金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分
エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類
化学反応形接着剤
セットタイム(秒)
鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)
鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)
線膨張係数
1.1×10-4
誘電正接
0.07(10MC、10℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
22.2mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
ガラス転移点(℃)
140
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など
成分
エチル 2-シアノアクリレート、改質剤
セットタイム(秒)
鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3
引張剪断強度(N/mm2)
鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)
粘度(mPa・s)
3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
22.2mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(20g)
¥599
税込¥659
当日出荷
硬化促進
用途アロンアルフアの硬化をさらに速くしたいとき。充填接着。盛り上げ接着。
効果
白化防止できます
硬化速度
【約2kg/cm2に達する時間】硬化促進剤あり/ポリ塩化ビニル樹脂:1秒、ポリカーボネート樹脂:3秒、ゴム(EPDM):1秒、鉄:3秒
包装
缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修
色
灰
塗膜硬化時間
夏:約15時間、冬:約20時間
成分
特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
ガス容量(mL)
200
質量(g)
330
仕様
粉末固形分:90g
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1本(200mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
仕様
乾燥方法/常温・焼付
使用方法
1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
色
クリア
タイプ
樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類
プライマー
対応材質
(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
主成分
キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン
耐熱温度(℃)
140
適合材
金属・非鉄金属樹脂
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性
耐水、速乾、防錆
色
金
タイプ
一次防錆用ニス
硬化時間(分)
60(23℃)
指触乾燥時間(分)
5(23℃)
希釈剤
メタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)
2以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
60~80
コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。
乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。
表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。
紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。
高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。
逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。
露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。
日々の点検作業や調査業務に。
色
淡黄色透明(つやあり)
容量(mL)
300
主成分
エポキシ樹脂
標準塗布量
1~2m2/缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
この3点セットでコンクリートの補修は完璧!
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
落書き等の汚れや塗装の下地調整。
色
灰
硬化時間(時間)
(20℃)24
トラスコ品番
290-2206
セット内容
インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個
質量(g)
450
危険物の類別
非危険物
施工面積
1mm幅で8~10m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷