- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 角刃物のおすすめ人気ランキング
角刃物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新496件の「角刃物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 ドリル」、「パイプ鋸」、「超硬ストレートドリル」などの商品も取り扱っております。
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。
※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト
材質
柄:ケヤキ
柄長さ(mm)
約110
材質(刃)
刃物鋼青紙2号
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。
刃長(mm)
210
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
1.7
トラスコ品番
420-3178
質量(g)
180
板厚(mm)
0.6
材質(柄部)
スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)
材質(刃)
刃物用炭素鋼
切り幅(mm)
0.65
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。
溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。
鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質
超硬合金
刃数
2
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
24
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質
超硬合金
被削材
構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)
145
ドリルのシンニング形状
フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差
h8
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
25
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル
刃長(mm)
180
全長(mm)
390
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-1491
質量(g)
160
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)
本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様
替刃式
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
P-800替刃(XB17)
全長(mm)
145
全厚(mm)
24
質量(g)
59
全幅(mm)
39.2
トラスコ品番
353-0701
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
厚さ(mm)
3
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。
従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)
30
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セット
セット内容
1セット(刃2枚のみ)
材質
ステンレス
1セット(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷