- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐切創手袋
- 解体のおすすめ人気ランキング
解体のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,354件の「解体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「解体工具」、「シカラップ」、「解体工事」などの商品も取り扱っております。
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。
材質(手袋)
高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル
ゲージ数
13
耐摩耗性
4
耐突刺し性
3
耐引裂き性
4
取れにくい目地棒作業に。
解体作業の効率UP!
材質
エコユニボード
寸法(mm)
400×500×1
取付穴(mm)
Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番
64-2295-10
1枚
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
削り取る作業に最適。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。
材質
頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)
560
質量(g)
400
頭部長(mm)
102
先幅(mm)
頭部:70
頭部板厚(mm)
3.2
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸・穴兼用
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。
柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。
独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。
左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(繊維部)
アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質
パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
単体用
厚さ(mm)
30
タイプ
単体用
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。
種類
セット品
軸穴種別
軸・穴兼用
トラスコ品番
498-0671
質量(g)
1640
1本
特価
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
主に小魚の解体に便利です。
材質(刃)
バナジウムステンレス鋼
材質(柄部)
朱丹
背厚(mm)
2.3
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
色
黒
規格
EN388 2016
入数(双)
1
機能
耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油
材質(すべり止め)
ニトリルコート
材質(手袋)
HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(掌側)
ニトリルコート
色(手首部)
黒
ゲージ数
18
耐摩耗性
4
耐切創性
X/E
耐突刺し性
3
耐引裂き性
4
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
セット内容
Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mmの14サイズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
35×150
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
「足場」改正法に伴う関連商品。
仕様
つや消し
取付方式
ステッカー
頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。
国家検定合格番号
TM30
粒子捕集効率(%)
95
区分
RS2
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
63
S/L測定
S
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
3753
その他
-使用方法-。ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
排気抵抗(Pa)
63
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
指定防護係数
10
角形の刃先は、土木工事や建築工事などの現場で、コンクリートや石材を砕いたり、運んだりするのに適しています。また、解体工事でも、コンクリートや石材を壊すのに役立ちます。柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)
910
頭部長(mm)
220
肩幅(mm)
170
1丁
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。
接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。
接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む)
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
仕様
伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ
質量(g)
(実測平均値):170以下(Mサイズ)
取付方式
ネジ込みタイプ
粒子捕集効率(%)
(実測平均値):98.4以上
国家検定合格番号
TM450
材質(接顔体)
シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用
呼吸用保護具の区分4
適合フィルター
L2W
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
53以下
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
65以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
51以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
60以下
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.4以上
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
96
種別
取替式防じん
区分
RL2
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
取扱説明書
指定防護係数
10
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし
幅(mm)
65
全長(mm)
178
材質
鉄(刃)、木材(柄)
質量(g)
102
刃厚(mm)
1.8
1本
¥189
税込¥208
当日出荷