解放リングカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
55件の「解放リングカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 スイッチ カバー」、「エアコンスイッチ カバー」、「クランプ保護キャップ」などの商品も取り扱っております。
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質 アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質 TPE
1袋(4個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー無し
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。 材質 軟質ポリエチレン 適合 Φ48.6mm単管クランプ用 質量(g) 約2(1個あたり)
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 85×85×45 透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m) 1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 763-2932 材質 非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm) 79 質量(g) 107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質 非常カバー枠:ABS樹脂 トラスコ品番 763-2924 長さ(mm) 77 寸法(mm) (扉接地面からカバーまで)84 質量(g) 75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質 本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm) 外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
材質 EPDM 収縮開始温度(℃) 約130 収縮率(%) 径方向:約50、長さ方向:約2~3
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 厚さ(mm) 0.1 材質(本体) PVC 材質(ファスナー) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります! IPX4の防水性能。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属! スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様 カギ付セキュリティカバー 付属品 カギ×1 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5 防水性 IPX4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シャワーキャップタイプのハンドルカバー。鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。
入数(枚) 50 ケース質量(kg) 7 ケース寸法(mm) W465×D405×H440 サイズ(mm) 直径500、厚さ0.032 ポケット寸法(mm) W102×H133
1箱
5,998 税込6,598
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用カバー
KD-703専用カバーです。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 0.56
1個
14 税込15
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

解放感と安定感のある八の字脚です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm) 720 グリーン購入法 適合
1台
97,980 税込107,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

扉を開けた際に他者から暗証番号を見られないようにすることができます。
1個
499 税込549
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイロン台にぴったりフィットする専用替えカバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約75X37×0
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)