- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 警告ブザーのおすすめ人気ランキング
警告ブザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新304件の「警告ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警報ブザー」、「警告音アラーム」、「ブザー 12V」などの商品も取り扱っております。
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。
動作モード
回転モード/点滅モード
機能
ブザー付
寸法(Φ×高さH)(mm)
118×157
寸法(Φmm)
118
電池
単1電池×2本(別売)
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)
約12
保護構造
IP40
周波数(kHz)
(駆動)3±0.5
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)
TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性
1000h以上
耐電圧(V/min)
AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
形状
円筒形
外径(Φmm)
76
光源
LED
材質
(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂
質量(g)
160
取付方式
マグネット
機能
回転・点滅
電源(V)
DC3(単三×2)
点滅数(回/分)
72
回転数(回/分)
270
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)
約80(電池、ストラップ含む)
電源
単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×107×39
音量(dB)
約120
取扱説明書
(1.8MB)
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
ブザー音
電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)
鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)
Φ22.3
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数
断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-10+40
材質
プラ他
寸法(mm)
Φ23×20、導線:143
質量(g)
8.5
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様
-
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-20~60
周波数(Hz)
3000/断続音
電圧(V)
12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)
20以下
音圧レベル(dB)
85(1m)
断続使用回数(回)
90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間
連続
圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器
形状
ピンタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+70
消費電流(mA)
16以下
発振周波数(kHz)
3.6±0.5
保存温度範囲(℃)
-20~+80
音圧レベル(dB)
90以上
動作電圧
DC3.0~15.0V
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65
端子形状
Push-in端子
定格絶縁電圧(V)
30
定格電流(A)
0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)
DC10.8~26.4
動作
断続音
耐電圧(V/min)
充電部と接地金属間:AC1000
定格使用電圧(V)
DC12~24
使用周囲湿度(%RH)
20~85(ただし、結露しないこと)
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質
本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)
Φ91×85
質量(g)
約370
電流(mA)
約200
音圧レベル(dB)
約95
音声内容
1.バックします…ご注意下さい(東京風)。2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)。3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書
配線方法(0.3MB)