- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 豆乳メーカーのおすすめ人気ランキング
豆乳メーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「豆乳メーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッキングポット」、「水切りヨーグルト」、「豆乳」などの商品も取り扱っております。
乾燥大豆と水を入れてスイッチを押すだけ簡単。栄養の偏りが気になる方にオススメ。立体的な10枚刃と強力パワーモーターで素早く食材をカットし仕上げます。10枚刃で刻む→自動加熱→攪拌→完成!。スイッチを押すだけで調理モードが選択可能。静音設計。最大設定12時間予約機能付き。容量650ml、2~4人用。5つの調理モードを搭載/1.豆乳:約25分、2.ペースト:約24分、3.ジュース:約3分、4.おかゆ:約28分、5.お湯をわかす:約5分。30日間保証付き
セット内容
本体、電源コード、計量カップ、クリーニングブラシ、レシピ、取扱説明書
材質
ABS、304ステンレス鋼刃
質量(kg)
(約)1.4
色
ホワイト
容量(mL)
(約)650
消費電力(W)
加熱機能:500/撹拌機能:120
定格電圧(V)
110(50Hz/60Hz)
機能
自動クリーニング1分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16×13×25
コード長さ(cm)
約90
1台
¥9,298
税込¥10,228
12日以内出荷
材料を入れたら[自動調理ポット]におまかせ。コンロもお鍋もヘラも不要。
5つのモードに合わせて撹拌と加熱がプログラミングされた自動調理ポット。手作り豆乳&おからのほか、面倒な裏ごしいらずでなめらかなポタージュスープやペースト(パスタソース)、具材の食感を残したミネストローネなどの食べ応えのあるスープ・おかゆなどが、具材を入れてボタンを押して、ほうっておくだけで作れます。加熱をしないで攪拌だけを行う「JUICE/CLEAN」モードや、保温ができる「WARM」モードも搭載。
便利な5つの調理モード。材料を入れてモードを選ぶだけでおいしい料理が完成。
メインの調理家電のすき間に置ける省スペースでシンプルなデザインでもたっぷり容量の600mL。
お手入れ簡単。専用のクリーニングブラシも付属。
セット内容
本体・フタ・計量スプーン・お手入れブラシ・電源コード・専用レシピブック
質量(kg)
約0.97
色
クリームホワイト
容量(mL)
約600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600、55(JUICE&CLEANモード)
コード長さ(m)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×120×233
1台
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)
PVC樹脂
材質(ジョイント)
POM樹脂
材質(パッキン)
塩化ブチルゴム
種別
飲食店
文字
のぼり 栄養満点 豆乳 大豆の栄養がギュッとつまった
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応
対応
色
ホワイト
容量(mL)
(牛乳パック)1000まで
質量(g)
630
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×156×274
機能
(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)
0.9
設定温度(℃)
25~65
タイマー時間
1~48
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1台で何役も活躍(茹でる・煮る・温める・沸かす・保温など)。5℃刻みの温度設定と1分単位のタイマーでうまみを引き出す調理ポット。大人数のお茶出しにも対応できる1.5Lの大容量。中身を見ながら水分量を目盛ではかれる。広口だから材料投入もラクラク。おたまを入れたまま蓋ができ、開閉も軽くてかんたん。耐熱ビニール袋を使用して低温調理や同時調理も可能
付属品
レシピブック、茶こし
材質
耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス
容量(L)
最大1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
電源コード(m)
1.2
機能
(保温) 45~95℃までの5℃刻み
温度調節範囲(℃)
45~95
保証期間
1年
タイマー設定
1~180分の1分刻み(可能時間)
温度設定
12段階(45~95℃までの5℃刻み+沸騰)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに
電圧(V)(50/60Hz)
100
モーター回転数(min-1[r.p.m])
17000~21000
定格時間(分)
15
コード長さ(m)
1.2
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×100×265
材質(網)
18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
新鮮素材でヘルシーメニューを!
トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり!
肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。
マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。
塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様
3.2mmプレート付押し棒付き
材質
本体:アルミ ロール:樹脂
径(Φmm)
プレート/65、ロート/45
電源
単相100V 400W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×170×310
処理能力
(肉・魚)20~30kg/20分
TKG品番
9-0683-0101
TKG品番(2017)
6-0604-0201
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品
ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質
本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)
1
消費電力(W)
44
電源
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×200
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材料を入れてボタンをタッチ!本格的な煮出し式ミルクティーが簡単においしく作れる[ミルクティーメーカー]。温めと撹拌の機能を組み合わせ、アレンジ自在な5種類のモードを搭載。ミルクティーだけでなく、ミルクフォームなどもきめ細かくふわふわに泡立てることができます。持ち運びしやすいタンブラー型で、オフィスなどで使用する場合にも便利です。
セット内容
本体、キャップ、カバー、ストレーナー、フローサー、電源コード、エンジョイシート
色
クリームホワイト
容量(mL)
約350 (MAXライン)/約240(MINライン)/約100(Milk foamライン)
質量(g)
約450
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×95×185
モード
ミルクティー、ティー、インスタント、ミルクフォーム、ステア
1台
¥7,000
税込¥7,700
5日以内出荷
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様
使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品
容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質
PP、ABS
色
ホワイト
容量(mL)
専用容器:900
質量(g)
800
定格消費電力(W)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)
約1.2
電源(AC V)
100 50/60Hz
保証期間
お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)
25~65
時間設定
1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番
1-7607-01
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)
310
寸法(mm)
水槽中筒:Φ235
質量(kg)
約17
高さ(mm)
850~1120
槽内寸法(mm)
Φ235×280
接続口外径(Φmm)
Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質
18-8ステンレス
直径×幅W(mm)
100×300
TKG品番
9-0927-0401
TKG品番(2017)
6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。
材質
綿
質量(g)
105
目の粗さ
中目
寸法(縦×横)(mm)
410×440
アズワン品番
64-4075-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。様々な形にカットしやすい角度がついたZ型シェイプのハンドル。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
0.84
刃形
ストレート刃(付着防止コーティング)
使用目的
生け垣の剪定、枝切
全長(cm)
40
切断対象
枝
保証期間
最大25年
刃長(cm)
18
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
市販のヨーグルトが丸ごと1パック入り、水切りが簡単にできます。
透明容器なので水切れ具合がわかり固さをコントロールできます。
材質
容器/AS樹脂(耐熱100℃)、蓋・水切りざる枠/ポリプロピレン、アミ/18-8ステンレス
容量(mL)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×95×137
TKG品番
9-0948-1101
TKG品番(2017)
6-0838-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー
付属品
本体、ブレンダー、ボトル
質量(g)
540
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×6.5×34
定格時間
1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷