- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 車止め ゴムのおすすめ人気ランキング
車止め ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新219件の「車止め ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム ガード 駐車場」、「駐車場 車止め」、「カーストッパー」などの商品も取り扱っております。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質
ゴム
色
黒
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)
約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)
合成ゴム
断面タイプ
(ゴム)D型
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
質量(g)
330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
用途2t車用
トラスコ品番
365-4591
色
黒
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
0.95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。
軽~普通自動車まで対応。
適合車種
軽~普通車
材質
ゴム
色
黒
質量(g)
約750(2個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
126×76×66
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質
本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール
色
ブラック
形状
D型(かまぼこ型)
長さ(mm)
2000
取付穴数
5
穴タイプ
長穴
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色
黒(ライン-黄色)
形状
D形
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質
再生ゴム
色
ブラック
トラスコ品番
297-6846
質量(kg)
6
取付穴径(Φmm)
14
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
150×500×100
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
色
黒
材質(本体)
合成ゴム
タイプ
無垢、穴アキ
金具
(当て板)無
取付穴ピッチ(mm)
450
断面タイプ
(ゴム)D型
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色
ブラック
厚さ(mm)
47
幅(mm)
61
取付け方法
ビス止め
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に
色
黒
材質
本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン
取付方式
ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)
ライン色
黄
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質
本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール
長さ(mm)
2000
形状
D型(かまぼこ型)
色
ブラック/イエローライン入り
取付穴径
Φ40-Φ30
寸法A(mm)
取付下地材幅:50
寸法B(mm)
取付下地材穴:Φ18×30
取付穴数
5
穴タイプ
長穴
適合アンカー
M12
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状
D型
タイプ
中空タイプ
主材質
合成ゴム
材質(当板)
スチール
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ゴム製のため、滑りにくいです。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
付属品
ひも
トラスコ品番
438-8046
質量(kg)
1.25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×95×95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)
66
厚さ(mm)
60
長さ(m)
0.4
質量(g)
250
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
かまぼこ型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
色
黒
取付穴径(Φmm)
6
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)