- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 駐車関連
- 車留めのおすすめ人気ランキング
車留めのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新209件の「車留め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車ブロック」、「タイヤ止め 車止め」、「大型用車止め」などの商品も取り扱っております。
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
質量(g)
330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。
カラフルな3色の品揃え。
オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。
肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。
高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。
スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで
材質
プラスチック
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×140×110
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質
ゴム
色
黒
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)
約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。コンクリート下地用。適用車輌:2tトラックまで。長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。
材質
プラスチック
色
グレー
付属品
スチールオールアンカー1080 2本
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×130×120
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。
材質
鉄
寸法(mm)
Φ11×180
質量(g)
150
タイプ
アスファルト用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質
再生ゴム
色
ブラック
トラスコ品番
297-6846
質量(kg)
6
取付穴径(Φmm)
14
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
150×500×100
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。
材質
鉄
寸法(mm)
100
質量(g)
80
タイプ
コンクリート用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途
コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分
エポキシ変成弾性
色
灰白色
主成分
変成シリコーン樹脂
特性
弾性接着、無溶剤、強力型
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質
再生プラスチック
色
黄
耐荷重(t)
2
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質
工具鋼
トラスコ品番
761-9421
適合本体
CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S
長さ(mm)
305
質量(g)
300
タイプ
アスファルト用
呼び径(Φmm)
12.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量1kg!施工性バツグン
高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。
1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。
リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。
材質
リサイクルプラスチック
仕様
高輝度反射板
質量(kg)
約1(1本あたり)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
560×80×150
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
主な用途
コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
成分
アクリル樹脂系エマルション形
色
グレー
比重
1.57±0.1
粘度
85±15Pa・s(20℃)。 ※TV-10H型,7号,10rpm,1min
接着強度(N/mm2)
2.3
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
主なワーク
パーツ
1本(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)
1550
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途普通自動車用。
材質
再生ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
550×160×100
質量(g)
1300
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
87
奥行(mm)
162
高さ(mm)
103
タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。
軽~普通自動車まで対応。
適合車種
軽~普通車
材質
ゴム
色
黒
質量(g)
約750(2個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
126×76×66
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。
簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。
特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。
取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。
より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
用途普通乗用車まで
材質
プラスチック
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×100