転造ダイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
114件の「転造ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローリングダイス」、「ねじ切り工具」、「ステンレス ねじ切り」などの商品も取り扱っております。
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューローリングダイス N-RSD
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料 (2.03MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューローリングダイス N-RSD
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった「P=0.5以上のおねじ加工」において、作業効率改善と大幅な寿命向上を実現します。 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、少量多品種のねじや小径の長ねじ加工に最適です。 ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
用途おねじ加工用。 材質 高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.03MB) 加工ねじ メートルねじ
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
付属品 (ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15 適合 (スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン 材質 (適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm) (適応スポーク) 90以上 質量(g) 400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×85×31 ねじサイズ BC2.3/2.0/1.8(56山)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ホーザン替駒
C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。 電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
適合 スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm) 適合品番 C-700/C-701/C-915 適合材 鉄、ステンレス、チタン ねじサイズ BC2.3×56山
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質 (適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm) (適応スポーク) 90以上 質量(g) 400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×85×31
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別 内径用(右勝手) 仕様 ねじ切り切削速度。低・中炭素鋼(20-100m/min)。高炭素鋼(30-80m/min)。合金鋼・調質鋼(40-90m/min)。ステンレス鋼(30-90m/min)。鋳鋼(40-90m/min)。鋳鉄(40-90m/min)。アルミ・非鉄金属(20-120m/min)。※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 セット内容 チップ(06 IR A60 BXC)×10個。ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ローリングダイス RS-D
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。 材質 高速度工具鋼(HSS) 表面処理 窒化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.03MB) 加工ねじ メートルねじ
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別 内径用(右勝手) 仕様 ねじ切り切削速度。低・中炭素鋼(20-100m/min)。高炭素鋼(30-80m/min)。合金鋼・調質鋼(40-90m/min)。ステンレス鋼(30-90m/min)。鋳鋼(40-90m/min)。鋳鉄(40-90m/min)。アルミ・非鉄金属(20-120m/min)。※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 セット内容 チップ(08 IR A60 BXC)×10個。ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。 材質 高速度工具鋼(HSS) 表面処理 窒化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.03MB) 加工ねじ ミニチュアねじ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質 切削工具鋼 外径(Φmm) 25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


カーメックスねじ切りキット
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)