- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 添加剤
- 軽油 水抜き剤のおすすめ人気ランキング
軽油 水抜き剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「軽油 水抜き剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽油用凍結防止剤」、「灯油 添加剤」、「灯油タンク 水抜き」などの商品も取り扱っております。
自動車用軽油の水溶解剤(低硫黄化軽油対応)
厳選したイソプロピルアルコールに加え、特殊溶剤を使用していますので、水溶解性能が大変優れています。
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません
成分
イソプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
水溶性
1本(200mL)
¥289
税込¥318
当日出荷
燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。
排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。
燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車
ディーゼル車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
成分
イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
適合車
ガソリン車
成分
イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤
使用方法
ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
水溶性
成分
イソプロピルアルコール:189.4ml/94.7%、イソブタノール:10ml/5%、添加剤(防錆剤等):0.6ml/0.3%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.2L
危険物の性状
水溶性
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。
軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
使用方法
1本で500Lのタンク容量まで対応
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。
使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。
始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。
適合車
ディーゼル車
使用方法
軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)。5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.236L
危険物の性状
非水溶性
1本(236mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。
RoHS指令(10物質対応)
対応
DPFフィルターの目詰まりを抑制するディーゼル車用添加剤です。
優れた清浄性能が燃焼効率を高め、黒煙の発生を抑制します。
ディーゼルエンジン専用です。
コモンレール式エンジンにも使用可能です。
適合車
ディーゼル車
付属品
注入ノズル12本、注入済シール12枚
容量(mL)
400
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厳選したイソプロピルアルコールを使用していますので、水溶解性能が大変優れています。
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
成分
イソプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
水溶性
1本(200mL)
¥259
税込¥285
当日出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)
95~100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
16L
危険物の性状
水溶性
1缶(16L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。
燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。
防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。
燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。
適合車
ガソリン車
使用方法
ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
ディーゼルエンジン機能回復剤
コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL)
300
使用量
オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。
適合車
ディーゼル車
成分
特殊洗浄剤、石油系溶剤
寸法(mm)
192×76×41
質量(g)
257
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
236mL
危険物の性状
非水溶性
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。
燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。
燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。
水抜き効果も高めました。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車
ディーゼル車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
236mL
危険物の性状
非水溶性
1本(236mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料
専用注文シートはこちら
サービス分類
その他
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比
(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)
対応
名称
2-プロパノール
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
(CH3)2CHOH
濃度(%)
≧99.7
化学組成
(CH3)2CHOH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
2-3647-52
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
60.10
原料の一部とする主なもの
消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
67-63-0
別称
イソプロピルアルコール
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
適合車
ガソリン車
成分
イソピロピルアルコール/防錆剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
1本(180mL)
¥309
税込¥340
当日出荷