- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 追羽根のおすすめ人気ランキング
追羽根のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新36件の「追羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽子板」、「羽子板 羽根」、「羽子板 アンカー」などの商品も取り扱っております。
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
ねじ径
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
はご板(羽根付)1枚です。
無着色です。
絵をかくだけでも、彫刻しても、どちらもできます。
セット内容
はごいた×1、羽根×1
材質
しな材
寸法(mm)
90×320×10
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
用途木材などに固定する吊ボルト
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類
羽子板
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質
JIS G 3131 SPHC
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
ねじ径
W3/8
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
専用角ビットビス(TBA-65D)×4本
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×280
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
法規制
告示1460号第二号(に)
N値
1.5以下
耐力試験
短期許容引張耐力8.0kN
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
仕様
短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4
付属品
ナット1個
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質
JIS G 3134 SPFH 540
寸法(mm)
33×113
表面処理
JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)
3.2
N値
1.7以下
告示1460号第2号
ほ
ハウスプラス住宅保証
HP08-KT002
短期基準接合耐力(kN)
9.3
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
寸法(cm)
約8.3×22
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。
材質
JIS G 3131 SPHC
仕様
短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9
付属品
ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質
(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
付属品
コーチスクリュー(6×65)4本
使用方法
(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
¥279
税込¥307
当日出荷