逆万力のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
109件の「逆万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「広げる工具」、「押し広げる工具」、「広げるクランプ」などの商品も取り扱っております。
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種 汎用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質 クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度 HRC40 質量(g) 810 プレート寸法(mm) 約50×60 プレート開口値 10~85mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
489,800 税込538,780
3日以内出荷

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm) 115~145 質量(g) 470 ねじ径 16 揚程(mm) 30 揚量(t) 0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

キャリパーピストンを均等に押す工具です。
幅(mm) (本体アーム)50、(ピストン)7.5~最大75 本体長さ(mm) 63
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。 ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm) 148~200 ねじ寸法 18・P:3.0 揚量(t) 0.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに 適合 (リング厚み)1.2~6.3mm 全長(mm) 約175
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込む トラスコ品番 835-4998 適合機種 軽、普通車~ライトトラック 質量(kg) 1.1 深さ(mm) 62 開口寸法(mm) 15~82 ブレード幅(mm) 50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません) 質量(g) 750
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質 キャスティング鋼 最小必要隙間(mm) 6
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番 823-0798 質量(g) 750 寸法L(mm) 145~195 寸法H(mm) 214
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番 821-7793 質量(kg) 1.4 寸法L(mm) 184 寸法H(mm) 120 寸法l(mm) 150 寸法W(mm) 90 プレート開口値 10~87 プレート厚(mm) 5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷