逆回転防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
116件の「逆回転防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆転防止器」、「ラチェット 構造」、「回転 ロック機構」などの商品も取り扱っております。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質 S45C 形状 T5 熱処理 高周波焼入れ(爪部) 硬度HRC 50~60(爪部) 角度(°) 60(歯) 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローラーを介してワンウェイクラッチギアの回転を受け止めクランキングをさせる必需品です。ハウジングに摩耗が発生するとバックラッシュやワンウェイの空転を引き起こし始動性の悪化につながります。マウンティングボルト3本付き。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質 S45C 角度(°) 60(歯) 硬度HRC 50~60(爪部) 熱処理 高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

モジュール 1 種別 平歯車 材質 MC901 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 ばねの種類 樹脂製ばね シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 ばねの種類 スチール製ばね シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)アンチバックFL
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか 質量(g) 60 シリーズ GF キット内容 六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
1,099 税込1,209
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラチェット ツメ
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
形状 T5 タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 S45C 表面処理 黒染 軸穴径公差 JIS H7級 仕様 ドライバのリング部分のみ高周波焼入 歯面仕上げ 切削 熱処理 調質
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向 ラジアル 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受
1個
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アンチバックGF
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか 質量(g) 69 シリーズ GF キット内容 六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
1,087 税込1,196
当日出荷