逆流防止弁 カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「逆流防止弁 カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 カプラ」、「逆流防止弁」、「エアー 逆流防止弁」などの商品も取り扱っております。
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途 溶断器直結用 仕様 吹管用逆流防止弁付き 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有(逆流防止弁) ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.7[7] 寸法Lp(mm) 48.5 寸法Hp(Φmm) 六角19
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体) SUS304 使用温度範囲(℃) -20~80 取り付け形状 オネジ接続用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法d(Φmm) 7.5 使用流体 空気、水 耐圧力(MPa) 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 適合流体 作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 適合流体 作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用 流体 作動油 取り付け形状 おねじ取付用/テーパねじ ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 20.6 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) バルブ構造 両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0[316]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用 仕様 吹管取り付け用 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+80 ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10] 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 12[122] 取付サイズ (ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 20.6(210) ソケットorプラグ プラグ 材質 特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0(316) 適合流体 作動油、ガス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -40~+150 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) エチレンプロピレンゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,480 税込3,828
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)