逆転防止器のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
113件の「逆転防止器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆回転防止」、「バックストップ」、「ラチェットギア」などの商品も取り扱っております。
1個
72,980 税込80,278
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質 S45C 角度(°) 60(歯) 硬度HRC 50~60(爪部) 熱処理 高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質 S45C 形状 T5 熱処理 高周波焼入れ(爪部) 硬度HRC 50~60(爪部) 角度(°) 60(歯) 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アンチバックFL
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか 質量(g) 60 シリーズ GF キット内容 六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
1,099 税込1,209
当日出荷

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様 最高インデキシング頻度:150回/分 モータータイプ クラッチ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプ クラッチ 面取(mm) (K)1.3
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ローラーを介してワンウェイクラッチギアの回転を受け止めクランキングをさせる必需品です。ハウジングに摩耗が発生するとバックラッシュやワンウェイの空転を引き起こし始動性の悪化につながります。マウンティングボルト3本付き。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm) 1 モータータイプ クラッチ 穴径 (給油)M6
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アンチバックGF
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか 質量(g) 69 シリーズ GF キット内容 六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
1,087 税込1,196
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 ばねの種類 スチール製ばね シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 S1T 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 軸穴径公差 JIS H7級 仕様 ドライバのリング部分のみ高周波焼入 歯面仕上げ 切削 熱処理 調質
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 ばねの種類 樹脂製ばね シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)