- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 部品 換気扇のおすすめ人気ランキング
部品 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新287件の「部品 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給気電動シャッター」、「換気扇コンセント」、「200 角 換気扇」などの商品も取り扱っております。
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
材質
(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式
風圧式
表面処理
(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調
(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
1.2
塗装色
マンセル5Y8/1.5
特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。繰り返し使用できる洗浄剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。五徳・シロッコファン・汁受け等の部品をそのまま浸漬できる丸型広口容器を使用し、蓋を閉めるて持ち運び可能です。別売の専用洗浄槽の使用で、ほとんどのアルミレンジフィルターのサイズに対応します。アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤に。レンジフードのアルミフィルターやシロッコファン、五徳等の洗浄に。
材質
陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル
容量(kg)
18
商品番号
189-6889
希釈倍率
原液使用(浸漬タイプ)
アズワン品番
64-7052-78
1缶
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
シート表面のざらざらがしつこい汚れを落とします
用途水アカ汚れ・レンジなどの油汚れ・しつこい汚れ落としに。ポリプロピレン製のザラザラした面が汚れを落とします。シート状なので、細かな部分までつまみ、拭き洗いが出来ます。鍋、フライパン、レンジ、換気扇等油汚れのお掃除にも活躍します。使い捨てが出来て衛生的です。水に濡らしてご使用ください。汚れがひどい場合は、水に濡らして台所用中性洗剤をつけてのご使用がおすすめです。
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
約20×22
坪量(g/m2)
60
カット数
30
1巻(30カット)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
濡れても破れにくい。
水も油もしっかり吸収。
店頭で目立つ大柄なエンポス。
用途野菜・肉・魚の水切りに
揚げ物の油きりに
フライパンや鍋の油ふきに
食器ふきや食器の保存に
キッチン周りのふき掃除に
レンジや換気扇の汚れふきに
仕様
2枚重ね
材質
パルプ100%
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能。
仕様
ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板
材質
本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
60(白熱電球)
口金
E26(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)
AC1200
表面処理
(本体カバー)艶あり
色調
(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
付属品
取付ねじ2本(Φ4×35L)
材質
(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
モーター
(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調
(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。
公団等のドア郵便受けからの笛音防止
レンジフードとの連動可能
天井設置可能
仕様
常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付
消費電力(W)
(動作時)5以下、(開放時)3以下
電源(単相/V)
100 50/60Hz
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)
350×350(高須産業パッケージ)
仕様
引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)
29.5/31.5
シャッター
連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)
41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)
1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷