配線ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
515件の「配線ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 コネクタ」、「汎用コネクタ」、「配線コネクター部品」などの商品も取り扱っております。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線 0.5~1.25sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
45 税込50
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン) 7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状 250型 適合電線 0.5~2.0sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容 110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm) 30 寸法D(mm) 150 寸法W(mm) 180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力 DC12V80W以下 適合 DC12V車専用 長さ(mm) 205(コード部のみ) 適合電線径 0.75sq相当 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個ほか
108 税込119
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25 材質 コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質 カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コード AV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力 DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状 ストレート コンタクト形状 オス 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PM(オス) 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トラック・トレーラー・産業車両用 適合 トラック、トレーラー、産業車両用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力 DC12V80W以下 適合 DC12V車専用 長さ(mm) 205(コード部のみ) 適合電線径 0.75sq相当 取扱説明書 (2.4MB)
1個
629 税込692
当日出荷