- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 配線接続 コネクタのおすすめ人気ランキング
配線接続 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新2,222件の「配線接続 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 つなぎ」、「電線と電線の接続」、「配線接続カプラー」などの商品も取り扱っております。
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に
適合電線サイズ
AV(S)0.2~0.5sq
セット内容
形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個
材質
ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ
使用可能電力
0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
¥689
税込¥758
当日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
100
適合
ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)
使用温度範囲(℃)
-20~120
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
材質(コンタクト)
すずめっき付りん青銅
作業温度範囲(℃)
0~40
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質
ナイロン
寸法(縦×横)(mm)
約36×18(開いた状態)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX4相当
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類
プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)
2
定格電圧(V)
600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
20×13×10
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅(電気すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
105(MAX)
質量(g/パック)
45
質量(g)
45
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類
プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)
3
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40~+110
規格
電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
難燃性
UL94V-0
材質(コンタクト)
すずめっき付銅合金
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様
●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16。●電線被膜外径1.9~3.4。●定格電流 MAX10A(AC/DC)。●定格電圧 MAX300V(AC/DC)。●適応温度範囲-25℃~90℃。●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容
中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)
MAX300(AC/DC)
定格電流(A)
MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)
-25~90
接触抵抗(mΩ)
7以下
電線被覆外径(mm)
1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)
0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
定格
32A/400V
適合電線
単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。
定格電流(A)
20/24
引出し線長さ(mm)
9~11
材質
導電部/電気銅スズメッキ
種類
差込形電線コネクタ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
連続使用温度(℃)
(最高)105
材質(スプリング)
ステンレス鋼
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55~+85(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)