- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 探知器
- 金属検出機のおすすめ人気ランキング
金属検出機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新276件の「金属検出機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体除去」、「金属検出器」、「金属検出機対応」などの商品も取り扱っております。
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース
寸法(mm)
(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)
約230(電池含む)
電源
9V乾電池
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途食品工場専用のちり取りに。
長さ(mm)
310
高さ(mm)
50
仕様
金属検出機で検出できる樹脂を利用。
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
300
質量(g)
306
種類
ダストパン
耐熱温度(℃)
120、120℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0317
探知能力
(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様
(探知感度)調整可能
材質
ABS樹脂
全長(mm)
390(収納時260)
質量(g)
270(電池を含む)
電源
9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)
(探知ヘッド)140
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)
幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)
360(電池含む)
電源
9V乾電池(別売)
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。
日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。
新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。
感度は3段階で設定できます。
バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に
仕様
警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式
全長(mm)
420
質量(g)
250(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露無きこと)
感度
3段階切替式
センサー寸法(mm)
143×160
探知・検出能力
金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm
電池寿命(時間)
ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)
使用電池
9V角形乾電池(006P等)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
130
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
90×100×280
TKG品番
9-1290-0201
TKG品番(2017)
6-1157-0201
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番
856-3080
材質
ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)
300
質量(g)
120
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
110、140℃
ブラシ幅(mm)
300
アズワン品番
64-9295-51
2018年トラスコ掲載ページ
9 0298
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品
日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)
約495
寸法(cm)
約42×9×4
アズワン品番
2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
間口W×奥行D(mm)
80×215
毛丈(mm)
30
耐熱温度(℃)
130
TKG品番
9-1290-0301
TKG品番(2017)
6-1157-0301
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
15×90×225
TKG品番
9-1290-0801
TKG品番(2017)
6-1157-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
23
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
40×105×295
TKG品番
9-1290-0701
TKG品番(2017)
6-1157-0601
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番
320-9628
全長(mm)
245
質量(g)
340
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
アズワン品番
1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
毛材と本体双方に磁化の高い素材を採用した高品質モデルです。
金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル
長さ(mm)
【毛】25
全長(mm)
45
品番
HG019
タイプ
プレミアム
間口(mm)
165
TKG品番
9-1290-1601
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質 :ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
40×150×345
TKG品番
9-1290-0401
TKG品番(2017)
6-1157-0401
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷