鉄板つかみのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「鉄板つかみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板ハンドル」、「鉄板 プライヤー」、「鉄板 やっとこ」などの商品も取り扱っております。
お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ
材質 本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコン ブラック 質量(g) 125 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×175×45 TKG品番 9-0108-0701
1個
669 税込736
当日出荷




1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別 非危険物
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm) 19.5 全長(mm) 200 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 450 表面処理 ニッケル処理 平行開き(mm) 17.5 口幅(mm) 80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。 安心設計のダブルロック式です。 シリコンフックでガタつき防止。
材質 樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 質量(g) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×41×56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス。全長:200mm
材質 18-0ステンレス 全長(mm) 200 アズワン品番 64-9073-77
1個
899 税込989
翌々日出荷

ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。 ○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
種類 その他プライヤ 最大口開き(mm) 10 全長(mm) 130 質量(g) 140 幅(mm) 55 厚さ(mm) 12 アズワン品番 64-9372-49
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 45 全長(mm) 200 トラスコ品番 486-4344 質量(g) 520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


MTI(エムテーアイ)ピザパングリッパー
熱い物をつかむ際に使用します。
材質 18-0ステンレス サイズ(cm) 20 サイズ(mm) 200
1個
799 税込879
3日以内出荷


着脱式ハンドルの採用により、重ねてコンパクトに収納できます。 ハンドルを外せばオーブン料理もでき、料理の幅が広がります。 「そのまま食卓」も可能にした便利なキッチンウェアです。
材質 樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)、金属部:18-8ステンレス鋼 質量(g) 206 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×40×40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷