- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 鉄補修パテのおすすめ人気ランキング
鉄補修パテのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「鉄補修パテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄部パテ」、「鉄 穴埋め」、「業務用パテ」などの商品も取り扱っております。
色
ダークグレー
硬化時間(時間)
3
完全硬化時間
6時間
エスコ品番
EA934WC-3
耐圧(MPa)
52
耐熱温度(℃)
-35~90
可使時間(分)
5
引張強度(MPa)
15
外観
パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)
800000
危険物の類別
非危険物
混合比
樹脂:硬化剤=100:33
曲げ強度(MPa)
40
硬度(ショア D)
82
比重(g/cm3)
1.7
1個
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。
スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。
鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
色
濃灰色
特性
耐油、耐薬品
硬化時間
4時間/25℃
成分
主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料。硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ
配合
(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2
比重
(硬化後)2.3
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
7~8
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.0MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
1セット(500g)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色
灰
耐熱温度(℃)
約70
危険物の類別
非危険物
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。
配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。
鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。
腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。
防水・防食・補修ライニングに。
色
濃灰色
特性
防水、防食
配合
(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1
比重
(硬化後)2.3
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
45
危険物の類別
指定可燃物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.1MB)
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色
ダークグレー
硬化時間(時間)
12
完全硬化時間
24時間
エスコ品番
EA934WC-6
耐圧(MPa)
1050
耐熱温度(℃)
-35~280
可使時間(分)
30
引張強度(MPa)
27
外観
パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)
1700000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
混合比
樹脂:硬化剤=100
危険物の性状
非水溶性
曲げ強度(MPa)
42
硬度(ショア D)
85
比重(g/cm3)
2.34
1個
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
マイナス18℃の低温下でも硬化します。
寒冷地や冬季での補修も可能です
とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め
可使時間(分/25℃)
3~5
耐熱温度(℃)
90
仕様
鉄粉、超速硬化性、パテ状
トラスコ品番
454-8574
セット内容
主剤+硬化剤 0.45kg
タイプ
超速硬化タイプ
耐熱(使用限界)温度(℃)
90
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合1時間/25℃
比重
1.9
質量混合比
主剤:硬化剤 1.7:1
容量混合比
主剤:硬化剤 1:1
危険物の類別
非危険物
特性
耐寒
関連資料
耐薬品性一覧 製品選定一覧
硬化時間
1時間/25℃
1セット(450g)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
立上り乾燥が非常に早く、作業時間が大幅に短縮できます。
密着性に優れているので、一般鋼板から各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材まで安心して使用できます。
ヘラ伸びが良く、研磨性にも優れ、フェザー部のヒズミ抜きが容易です。
用途一般鋼板、各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材
使用方法
主剤100部に対して専用硬化剤を2~3部を加え、均一な色になるまでよく練り合わせてください。この時の色の目安は硬化剤チューブのフタの色を参考にしてください。
可使時間(分)
5~10
有効期間
3ヶ月(20℃)
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
色
ナチュラルホワイト
硬化時間(分)
15
仕様
(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済
成分
エポキシ樹脂及びアミン樹脂
硬度
ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)
有効期限(年)
未使用時1(棚保存)
適合規格
日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
耐熱温度(℃)
260(連続使用)
密度(g/cm3)
1.9
剪断強度(kg/cm2)
52
誘電耐力
400vols/mil@0.125m
引張強度(N/cm2)
435
耐圧力性(kg/cm2)
30(50Aネジ常温)
圧縮強度(N/cm2)
1.265
危険物の類別
非危険物
1本(56g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)
4~6
切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の耐熱用パテ。チタニウムの補修・成型に。耐熱温度は-40℃~260℃まで。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途鉄やパイプ、タンクの修理、金型やキャストの修理等に。
特性
耐熱、耐寒
成分
エポキシ樹脂、顔料、充填剤
危険物の類別
非危険物
1個(38g)
¥599
税込¥659
当日出荷
鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。
用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
鉄粉入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×50
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚2.5×縦300×横300mm
適応下地
鋳物
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容
ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)
約1
硬度
60.0±3.0
引張強度
275kg/cm2±88
巻数
6~8回程度
硬化時間(分)
見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)
12.6
エスコ品番
EA934WA-3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.115L
危険物の性状
非水溶性
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
2.3
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
45
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 5:2
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
硬化時間
16時間/25℃