- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 銅ボウルのおすすめ人気ランキング
銅ボウルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「銅ボウル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エナメル線 0.5mm」、「ボウル ステンレス」、「オーブンシート」などの商品も取り扱っております。
材質
銅・鉄
板厚(mm)
1.5
熱伝導が優れている銅製のボール。
銅イオンは、さまざまな菌に超抗菌性能を発揮します。
容量(L)
4
質量(g)
620
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
300×95
呼び寸法(cm)
32
TKG品番
9-0259-2101
TKG品番(2017)
6-0238-1801
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
内面をスズメッキしていませんので銅イオンの効果で野菜の色彩がきれいに出ます。
材質
銅(内側スズ引きなし)
砂糖を使用した食品の調理や、下ごしらえに最適なボウルです。
特に加熱しながら食品を攪拌・捏ねる工程において、銅の優れた熱伝導性が力を発揮します。
ボウルの底が球状になっているので、材料が溜まりにくく均等に混ざりやすいです。
銅の特性の熱伝導性が材料にムラなく熱を伝え、滑らかで均等な仕上がりとなります。
餡子やカスタードクリームなどに適しており、まろやかで優しい味わいに仕上がります。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質
本体:銅、取っ手:鋳鉄
寸法(mm)
直径278×310×H110
質量(g)
1100
容量(L)
4
内寸(mm)
260
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
1個(1個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質
銅
抗菌ステンレス。素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を 持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。抗菌
材質
SUSXM-7ステンレス
板厚(mm)
0.5
モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。
材質
モリブデン
銅イオンの効果により、野菜などの色彩がきれいに出ます。
材質
銅
モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。