- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- 錆びたネジのおすすめ人気ランキング
錆びたネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新329件の「錆びたネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 錆取り 剤」、「ネジ 外し 工具」、「サビ取り液」などの商品も取り扱っております。
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番
469-7596
セット内容
ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成
単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。
錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。
ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。
中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×140
液性
中性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本(100mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類
セット品
セット内容
なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)
トラスコ品番
449-9824
質量(g)
530
1セット(5点組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×186×50
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様
落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質
鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×160×40
主な用途
サビ落とし
アズワン品番
64-3951-07
危険物の類別
非危険物
関連資料
(8.37MB)
1本(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
規格
M5~M12
記号
1、2、3
下穴ドリル径(mm)
2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性
強力
使用温度範囲(℃)
0~40
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性
強力
質量(g)
197
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×110×42
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)
4.88
タイプ
酸性
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質
鉄
主な用途
サビ落とし
成分
水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ
濃縮
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
毒劇区分
普通物
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性
酸性(PH2)
主成分
無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)
65
仕様
M2.5~M5ねじ対応
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)
6.35
ビックリするほど錆を防ぐ。
サビを取った後にもシュッとひと吹き。
水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。
耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。
塩水噴霧試験 72時間A級。
潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。
雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。
ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!
用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス
成分
防錆潤滑剤(無臭性)
幅(mm)
68
全長(mm)
165
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100mL
耐塩性
塩水噴霧試験 72時間A級
関連資料
(8.37MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容
ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)
105
質量(g)
125
六角穴対辺(mm)
【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)
105
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。
鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに
全長(mm)
123
種類
セット品
差込角(mm)
本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35
材質(軸)
クローム
材質(グリップ)
鉄+TPE
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)
82
適合
なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法
電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴
(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)
6.35
不適合
シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様
落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質
鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×130×215
主な用途
サビ落とし
アズワン品番
64-3951-08
危険物の類別
非危険物
関連資料
(8.37MB)
1本(1L)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷