- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 鍋 36cmのおすすめ人気ランキング
鍋 36cmのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新500件の「鍋 36cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい 鍋」、「ステンレス鍋 日本製」、「茹で 鍋」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(本体)硬質アルミ表面処理しゅう酸アルマイト材質(つまみ)フェノール樹脂
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
ヒラノトレーディングアルミ雪平鍋
注ぎ口と片手で持てる持ち手が付いた、昔ながらの形の行平鍋。こぶりで汎用性が高く、1個は持っておきたい小鍋です。
材質本体/アルミニウム、柄/天然木使用上の注意電磁調理器、オーブン、電子レンジには使用しないでください。酸性、アルカリ性のものの使用は避けてください。
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
槌目加工で熱変形に強い! 注ぎやすい両口仕様+内面目盛り付で調理の時に便利。目盛り刻印付き。 注ぐ時に便利な両口仕様。 ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金 ハンドル:天然木
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
内面EKダイヤモンドコートマーブルなので傷に強く焦げつきにくいゆきひら鍋。注ぐときに便利な両口仕様。目盛付き刻印。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル:天然木 。表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
浅型の鍋ですので親子鍋としてもご使用いただけます。
材質本体/アルミニウム、柄/白木柄長さ(mm)170底径(Φmm)130呼び寸法(cm)18直径×深さ(mm)180×50
1個
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
前川金属工業所(宝こづち印)味里鍋
両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
種別ガス火専用
目盛&注ぎ口付きで何かと使えるゆきひら鍋。大きいサイズで魚の姿煮や茹で料理にぴったりな24cm。丈夫なステンレス製でガス火もIH調理器もOK。燕三条の磨き技術でピカピカのミラー仕上げにしました。くっつきにくくてお手入れカンタン。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、底厚1mm)ハンドル:フェノール樹脂(耐熱140℃)ハンドル金具:18-0ステンレスサイズ(cm)24寸法(mm)405×252×102質量(g)630
1個
¥2,498税込¥2,748
7日以内出荷
仔犬印(本間製作所)アルミ円付鍋
業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。
材質アルミ(アルマイト加工無し)
熱源を選びません。
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加板厚(mm)1.0
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質本体・蓋:アルミニウム合金
煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!。ガラス蓋なので中身も見える。オール熱源対応
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200底面の厚さ(mm)0.4