雪 スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
155件の「雪 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪がつかないスプレー」、「滑る塗料」、「除雪機 塗装」などの商品も取り扱っております。
雪離れ抜群で快適。 強力シリコンコーティング。 吹き付けるだけの簡単スプレータイプ。 プラスチックや金属に使用可能。
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

氷雪の付着防止に。塗装の塗り直しもできます!除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途除雪用品、除雪器具に。 成分 アクリル樹脂、シリコン樹脂、顔料、キシレン、酢酸エチル、ポロイソシアネートプレポリマー、有機溶剤、ジメチルエーテル
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。 除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。 成分 (主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
2,090 税込2,299
欠品中

コンパル雪つかない
スコップやスノーダンプにシュッとスプレーするだけで除雪がスムーズに。強力な撥水効果で雪がつきにくい。
用途除雪道具への雪の付着防止に トラスコ品番 819-3296
1個(100mL)
719 税込791
当日出荷

生シリコンとアクリル樹脂を特殊技術で融合させた離雪スプレー 強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止します。 除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上。 除雪シーズン中の再スプレー不要
用途除雪スコップ・スノーダンプ、除雪機のバケット内部、ロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分、車のタイヤハウス
1本(160mL)
989 税込1,088
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)雪固着防止スプレー
シューター部分の雪すべり、オーガ・シャフト等の雪付着防止に使用できます。
1セット(400mL×24本)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL) 420 質量(g) 350 成分 シリコーンオイル 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃) -50~100 性質 非水溶性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパル雪スベロー
スコップ・ダンプの除雪作業がスムーズに。 雪の付着を防止します。 塗るだけで皿の滑りがよみがえります。
用途除雪道具への雪の付着防止に トラスコ品番 819-3295
1個(160g)
1,098 税込1,208
当日出荷

着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
特性 速乾、高耐久、撥水 仕様 スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ 容量(mL) 315 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗布量 0.6~1.0m2(2回塗り)
1本(315mL)
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主成分 アクリルシリコン樹脂 主な用途 木、鉄、床 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃) -20~200 成分 ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分 エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別 水性、エアゾール タイプ 再凍結防止剤配合 凍結温度(℃) -40(原液使用時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
毒劇区分 普通物 主成分 シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


世界各国累計販売数200万本超! タイヤ、車両・環境に優しい! 滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合 タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。 急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能! タイヤチェーンの装着方法がわからない方に! 圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
使用の目安 乗用車タイヤ:12~16本分 使用方法 1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)。2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分 普通物 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒温度-50℃~+20℃対応。 無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。
質量(g) 341 使用温度範囲(℃) -50~+250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 203×66×66 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。 種別 滑走艶出し剤 成分 シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 309mL
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷