- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- 電動 スプレー ミストのおすすめ人気ランキング
電動 スプレー ミストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「電動 スプレー ミスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 噴霧器」、「消毒噴霧器」、「小型噴霧器」などの商品も取り扱っております。
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)
約288×248×88(ボトル含む)
質量(g)
約640(ボトル含む)
噴霧量(mL/min)
最大12
連続使用時間(分)
約50※バッテリー動作時
入力
充電DC5V/1A
充電時間(時間)
約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時
バッテリー容量(mAh)
1100
バッテリー電圧(V)
7.4
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
水タンク容量(mL)
約700
材質
ABS、PP、シリコン
付属品
専用充電ケーブル(70cm)
仕様
【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
らくらく除菌ガンスプレー。引き金を引くだけでアルコールなどの消毒液が自動噴霧する除菌機器です。キメが細かいので、ボトルスプレーのようにふき取り不要!。噴霧消毒として、家、部屋、オフィス、そして洗濯消毒に使用することができます。会社、交通機関などの消毒と臭気の除去に加えて、。庭の植物のスプレーボトルとして使用することもできます。次亜塩素酸水にも対応
付属品
充電コード、目詰まり除去ピン
質量(g)
約700
電源(V)
DC12
電圧(V)
110~240
定格出力(W)
10
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
2600
アズワン品番
65-2352-35
使用時間(時間)
約3
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品
簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)
1.2
タイプ
HVLP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)
280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)
2
カップ容量(mL)
700
適合塗料
水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)
30
関連資料
商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法
センサー
質量(g)
約310(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×220×160(最大値)
タンク容量(mL)
約340
電池寿命
約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)
防水仕様
IPX4(防沫形)
1個
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。止める時もワンプッシュでストップ。噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで。噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。
付属品
USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1
材質
【ボトル】ペット
色
本体/白、ボトル/透明
質量(g)
約700(ボトルが空の状態)
ボトル容量(mL)
800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×245×220
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
64-9109-30
使用時間(時間)
約3(充電時間/約2時間の場合)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
大量散布でかんたん除菌!!。ガンタイプの電動散布器。細かいミストを大量に散布。広い範囲もかんたん除菌。霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく。本体はUSB充電式。コードレスなのでどこでも活躍。設定いらずですぐ使える
セット内容
本体、USBコード、掃除針、取扱説明書
材質
ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針)
寸法(mm)
250×230×85
質量(g)
535
電源
DC5V/1A
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
110~240
電源コード(m)
約1(USBコード)
タンク容量(mL)
400
モーター出力(W)
8±1
充電時間(分)
約120
バッテリー容量(mAh)
2600
使用可能時間(分間)
約60
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品
簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン
質量(kg)
1.24kg(本体のみ)
タイプ
HVLP
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×125×300(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)
700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)
対応
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
連続使用時間
約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
カップ容量(mL)
900
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
適合塗料
水性塗料、油性塗料
取扱説明書
(16.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質
スプレーヘッド:PP、容器:PET
人が集まる会議室、オフィス、トイレなどを除菌!。微細なミストで拭き取り不要!。細かいミストで広範囲への仕様に最適。電動散布なので、吹き付けの手間なく、楽々便利。拭き取りがいらないほどの細かいミスト。充電式、コードレス、片手で扱えるほどの軽さ。部屋においても違和感のないデザイン
セット内容
本体、USBコード、取扱説明書
材質
ABS、PE
寸法(mm)
約200×175×60
質量(g)
約330
電源
DC5V/1A
定格電力(W)
6.5
定格電圧(V)
110~240
タンク容量(mL)
約250
電源コード
USB-C to Aコード
充電時間(分)
約120
バッテリー容量(mAh)
1800
使用可能時間(分間)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類
電池式
タンク容量(L)
1
ノズル長(mm)
約160
噴霧能力(mL/min)
約200
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
電源
単3形乾電池4個
電池寿命
(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)
約320
関連資料
(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布
容量(mL)
1000
色
グリーン
材質
PP+PE+ABS
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×280
使用流体
水
使用電池
単三乾電池×2本(別売)
電池寿命
約90分(連続使用)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.3MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
薬剤、水
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ポリエチレン
仕様
180度可変ノズル、減圧力弁付
材質
本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス
仕様
フォグマスタ
TGK品番
656-58-25-01
寸法(mm)
Φ220×310×390
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
噴霧量(mL/min)
40~300
アズワン品番
0-7279-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒子径(μm)
6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
お使いの除菌消臭剤を入れて、ボタンを押せばパワフル噴霧。使い始めると、やめられない便利さ。ふき取りが必要ない程の極小ミストをスプレー。薬液は2mの長飛距離噴霧。天井にも届きます。フル充電で稼働時間が約1時間。あらゆる場面で作業効率に大活躍。
用途学校の教室や体育館、視聴覚室など、空間への除菌剤噴霧に。武道場や体育用具保管庫での消臭剤噴霧に。市役所待合室のソファーや、書類記入台に除菌剤噴霧。病院の受付や待合室のソファー、仕切りに使うカーテンなど、普段すぐに洗えない物に。オフィスの入口の消臭剤噴霧用や、会議室の大きいテーブルへの除菌剤噴霧用として。
仕様
噴霧飛距離:約200cm
付属品
マニュアル、保証書、USB-AtoUSB-Cケーブル
材質
ABS樹脂、PC他
質量(g)
645
電源
充電池内蔵
ボトル容量(mL)
500
充電時間(時間)
4
動作時間
1時間(フル充電で)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
5×17×23.5
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
1000
適合
パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質
特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)
260
ノズル長(mm)
68
ボトル径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷