電動 バイク バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
191件の「電動 バイク バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「48v バッテリー」、「電動 バイク」、「ズーマーマフラー」などの商品も取り扱っております。
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ 前後:ディスク式 寸法(mm) 1200×650×950 全長(mm) 1230 全幅(mm) 600 最大積載量(kg) 120 定格出力(kW) 0.35 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 8.7 バッテリー電圧(V) 48 車体質量(kg) 18 タイヤサイズ 12-1/2×2-1/4 充電時間(時間) 約3.5 折りたたみ寸法(mm) 600×350×1200 最高速度(km/h) 30 走行距離(km) 航続距離:約30 タイヤサイズ(mm) 315 総質量(kg) 20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm) 1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg) 120 定格電圧(V) 【モーター】48 本体質量(kg) 22.5 定格出力(W) 【モーター】350 保証期間 1年 タイヤサイズ 12インチ 充電時間(時間) 3~4 折りたたみ寸法(mm) 895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h) 1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km) 約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好評のヘッドライトをさらに大きくし迫力を追求。走行時ヘッドライト点灯。ICサウンド機能付き (スイッチで簡単切替)。前進・後進切り替え簡単。アクセルペダルで動く。充電用ACアダプター・バッテリー付属。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内遊具として。誕生日のプレゼントなどに。乗り物 屋内用 電動 大型遊具 子供用バイク スーパーアメリカン ニューパイソン。 仕様 走行時ヘッドライト点灯/ICサウンド機能/前進・後進切り替えスイッチ 付属品 充電用ACアダプター 質量(kg) 6.2 レッド 電源 充電式/AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×380×450 保証期間 6か月 適合年齢(歳) 3-7歳 制限体重(kg) 25
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷


安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等 適合機種 汎用タイプ 種類 密閉型鉛蓄電池 材質(ケース) ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 動作温度範囲(℃) -15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間 1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 電池寿命(年) 3~5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer ※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
規格 JIS C 8711 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 12.3
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L! 8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。 充実の装備で実用性を兼ね備える。 クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。 幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ 27.5型 変速段数 7 バッテリー容量(Ah) 8 走行距離(km) 最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間) 約3.5~4 全長(mm) 1810 全幅(mm) 560 適応身長(cm) 約155以上(目安) バッテリー リチウムイオン 定格出力(W) 250 バッテリー電圧(V) AC100~240 総質量(kg) 24
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 5.0 バッテリー電圧(V) 26 サービス分類 リサイクル・リビルト
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷