- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 電動 バイク 充電器のおすすめ人気ランキング
電動 バイク 充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「電動 バイク 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 バッテリー上がり 防止」、「バッテリー放電器」、「電動 バイク」などの商品も取り扱っております。
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー
12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
出力電流(A)
最大/2
防塵防水性能
IP65
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
IFES仕様
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
色
ブラック
適合機種
TRANS MOBILLY E-BASIC、TRANS MOBILLY E-MAGIC207、TRANS MOBILLY E-MAGIC700のバッテリー用充電器
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ
前後:ディスク式
寸法(mm)
1200×650×950
全長(mm)
1230
全幅(mm)
600
最大積載量(kg)
120
定格出力(kW)
0.35
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
8.7
バッテリー電圧(V)
48
車体質量(kg)
18
タイヤサイズ
12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)
約3.5
折りたたみ寸法(mm)
600×350×1200
最高速度(km/h)
30
走行距離(km)
航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)
315
総質量(kg)
20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バッテリー上がりを防止する維持充電器の上級モデルです。
水や埃に強く小型軽量になりました。
従来品とお同様にモーターサイクル配線、防水プラグコード、ワニグチクリップを付属しています。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
色
ブラック
電源(V)
AC100(50Hz-60Hz)
消費電力(W)
190
充電時間(時間)
約3.5
主な適合車種
YPJ-MT Pro
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【リチウムイオンバッテリー専用充電器】
リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー
0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能
超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電
メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器
【「BMSカット」解除モード搭載】
BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
用途リチウムイオンバッテリー専用充電器
出力
12.8V 0.8A(最大)
付属品
車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)
質量(g)
690
保証期間
ご購入より3年
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
車両保管中につないでおくだけで常にバッテリーを最適な状態に維持できます。
LEDによる充電状況表示機能。車両側防水コネクトセット同梱。
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
型式
リニアレギュレータ方式
電源(V)
AC100~240
定格出力電圧
充電器:DC25.2V/1.5A
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス
バッテリー容量(Ah)
充電:5~60、メンテナンス:5~120
適合バッテリー
12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
付属品
ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ
使用温度範囲(℃)
-20~+50
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)
DC14.4
充電電流(A)
最大4.3
充電方式
リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)
1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)
120
定格電圧(V)
【モーター】48
本体質量(kg)
22.5
定格出力(W)
【モーター】350
保証期間
1年
タイヤサイズ
12インチ
充電時間(時間)
3~4
折りたたみ寸法(mm)
895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)
1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)
約30~40※条件により異なります
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)
DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)
1.23
ケーブル長(m)
充電/1.8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×177×132
電源コード(m)
1.8
消費電力(VA)
200
バッテリー容量(Ah)
6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)
DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー
12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)
付属品
ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル
出力
DC12V、1A
ケーブル長(m)
入力/1.8、出力/1.0
入力
AC100-240V、0.4A、50/60Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×37×70
安全機能
逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)
16.8
出力電流(A)
2
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
質量(g)
400
寸法(mm)
127×67×38
機能
逆接・ショート保護
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
トラスコ品番
310-1070
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
27
バッテリー容量(mAh)
1500・2500・3000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
リチウムフェライトバッテリーにベストマッチした充電を行います。
大切なバッテリーの長寿命化に貢献します。
操作は簡単です(自動停止機能付き)
安全性に優れています。(フェイルセーフ回路採用)
最適・簡単・安全に充電が可能です!
バッテリー容量(Ah)
最大11.5
適合バッテリー
リチウムフェライトバッテリー(Li-Feo4)
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
(入力側)1.65、(出力側)1
出力電圧(V)
DC12(1.2A)
入力電圧(V)
AC100(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×140×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷