- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 変圧器/トランス
- 電圧 電流調整器のおすすめ人気ランキング
電圧 電流調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新165件の「電圧 電流調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流コントローラー」、「電流調整」、「電圧調整器」などの商品も取り扱っております。
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
AC20~98
寸法(mm)
55×44×79
質量(g)
150
負荷接続
コンセント
入力電源
2Pプラグ
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様
雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
387-1410
適合機種
BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)
75
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
使用範囲
100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
56×85×39
コントロール幅
約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
出力電流(A)
15
相数
単相
ヒューズ容量(A)
15
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番
468-6934
質量(g)
150
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)
(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)
0~260
仕様
電圧計なし
寸法A(mm)
139
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)
Φ116
寸法C(mm)
130
入力電圧(V)
単相200
分解能
0.6V
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5以下(電圧)
相数
単相2線
周囲湿度(%RH)
35~85
入力周波数(Hz)
50/60
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
端子
M6
アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。
アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。
ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。
塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)
605×90×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類
工作キット
制御方式
位相制御(ヒステリシス除去回路付)
出力電流(A)
最大16可(連続10)
電源電圧(V)
AC100
負荷接続
5~1600W
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×57×52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
0~130
タイプ
据置型
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5%以下
相数
単相2線
塗装色
(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1
周囲湿度(%RH)
35~85
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。
付属品
目盛板
質量(g)
700
周波数(Hz)
50/60(自動切換)
制御方式
位相制御
本体寸法(mm)
100×115×64
設定方式
手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~
電圧許容範囲
定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)
0~40(40以上は電流低減)
絶縁抵抗
電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
負荷電流(mA)
100~
INF型入力調整器の後継機種になります。
小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。
従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A)
15
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様
ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
468-6942
色
ブラック
質量(g)
155
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
使用範囲
(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×25×125
電源コード(m)
1.8
可変範囲(%)
0~100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
0~130
出力変動率(%)
5以下
種別
据置型
寸法A(mm)
139
寸法D(mm)
104
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)
116
寸法C(mm)
130
冷却方式
自冷式
相数
単線2線
周囲湿度(%RH)
35~85
入力周波数(Hz)
50/60
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
端子
M6
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様
ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変
周波数(Hz)
50/60(自動切換)
定格電圧(V)
(回路)100/110、200/220共用
制御方式
位相制御
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相数
単相
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御
電圧許容範囲
±10%
絶縁抵抗
電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上
出力調整
0~98%
低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
用途モーターのスピードを制御。
電圧
AC100V
質量(g)
約430(コード含む)
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×61×60
コード長さ(m)
約2
最大負荷電流(A)
15
最大負荷(W)
1500
使用時間(時間)
2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
Sprint Electric DCモータコントローラ - XLVシリーズ. XLVシリーズのDCサーボコントローラは、定格4 → 12 Aの永久磁石ブラシ付きDCサーボモータ用に設計され、コンパクトで使いやすいDINレール取り付けパッケージに収納されています。 このコントローラは、電流(トルク)制御モード又は速度制御モードで使用することができます。 過酷な用途では、速度フィードバックの得られるシャフト取り付けのDCタコジェネレータをお勧めします。過酷ではない用途では、アーマチュア電圧フィードバック(Avf)を使用することができます。 電流制御及び速度制御のリファレンス信号は、バイポーラ(10 V)又はユニポーラ(0 → 10 V)です。 モータ速度は、順方向と逆方向の両方で制御可能です。 調整可能な電流制限及び速断型電流制御ループにより、継続的な過負荷からコントローラとモータが保護されます。. XLV DCサーボコントローラ トルク又は速度制御モード 4、8、12 Aのモデルを用意 200 %までの過負荷(1秒) DINレール取り付け 外部速度設定ポテンショメータを用意(品番 ; 891-9019 891-9019 )
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)
15
電圧(V)
100
連続使用時間(分)
30
ヒューズ
ガラス管ヒューズ
最大負荷(W)
1500
回転数(%)
0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。
デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。
制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。
可動時間のモニタリングが可能。
位相制御方式の選択が可能。
幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。
ULおよびCEマーキング対応。
保護構造
盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型
相数
単相
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品
取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧
負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)
1350
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
強制冷却
機能
PSE対応
校正
可
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)
負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示
デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲
-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度
電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動
電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ
電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション
電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA