電気いろりのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
32件の「電気いろり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気網焼き器」、「七輪風コンロ」、「一人鍋セット」などの商品も取り扱っております。

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


卓上で使える水冷式の万能七輪。ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。
材質 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) 寸法(mm) 本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275 オリーブ 質量(g) セット重量:2700
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷


1パック(20個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質 本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D)(mm) (焼網)260×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×262×110 接続口径(Φmm) 9.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質 本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm) 焼網/約280×180 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 409×214×134 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3「2000] ガス消費量(g/h) 約169 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。 アルミ田舎鍋15cmセットの約半分の軽さ。
材質 18-0ステンレス 種別 ちり鍋16cm 外寸(mm) Φ170×H68 対応 IH非対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。 高さ(mm) 170 寸法(幅W×奥行D)(mm) 410×240 材質 本体:珪藻土 敷台:鉄線 質量(kg) 7.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×240×170
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

木台・網付 水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm) 160 直径(Φmm) 260 材質 外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木 質量(kg) 3.1 直径×高さ(mm) 260×160 TKG品番 9-2129-0901 TKG品番(2017) 6-1963-1401
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK! テーブル等、卓上でも使用できます。
高さ(mm) 196 寸法(幅W×奥行D)(mm) 390×250 付属品 焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個 材質 本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×196 TKG品番 9-2131-1901 TKG品番(2017) 6-1965-2001
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷


1個
799 税込879
当日出荷

1袋(80個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔ながらの和の風合いをアルミ合金にて再現いたしました。アルミ製である為、破損いたしません。 そのまま食器洗浄機に使用できる為、衛生的にも優れています。また、独自の構造設計で通気性に優れている為、炭の燃焼効率もよくなっています。
材質 アルミ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品 ガス充填カートリッジプロファイヤー 材質 【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂 直径×高さ(mm) 155×130 TKG品番 9-2125-0401 TKG品番(2017) 6-1959-0501
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

固型燃料皿付。アルミ朴葉皿、片口鍋、陶板鍋16cm用です。
材質 アルミ 質量(kg) 0.22 寸法(外径×高さ)(mm) Φ95×67 TKG品番 9-2116-1301 TKG品番(2017) 6-1952-1401
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ 質量(kg) 約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×325×100 電源コード(m) 約1.8 定格消費電力 AC100V-1200W(50/60Hz) 適合サイズ(cm) (鍋)16~24 火力調節 切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷