- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- 革クラフトのおすすめ人気ランキング
革クラフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「革クラフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レザークラフト 革」、「レザークラフト工具」、「レザークラフト」などの商品も取り扱っております。
厚さ(cm)
約0.13
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
材質
ナイロン100%
幅(mm)
約2
100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。
汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に
材質
羊革
危険物の類別
非危険物
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に
材質
本革(オイルレザー)
皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。
ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
60×70×6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様
替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番
EA916J
セット内容
針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)
125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能
軸径(Φmm)
3
適合材
革
適正回転数(min-1)
5000~10000
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
20(溝付)
外径(Φmm)
10
適合材
革
適正回転数(min-1)
5000~10000
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質
S45C
硬度HRC
42~48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥19,200
税込¥21,120
当日出荷
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
ページ数
ビニール付4ページ
材質
PVC
インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。
皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。
材質
ナイロン100%
幅(mm)
約2
長さ(m)
5
柄
シニュー糸
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプ
シールタイプ
寸法(縦×横)(cm)
11×20
ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
セット内容
穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
質量(g)
70
硬度HRC
50以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質
合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性
JIS-1091合格品
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
全長(mm)
170
材質
鋼・カエデ
質量(g)
16
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
全長(mm)
145
材質
鋼・カエデ
質量(g)
23
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷