- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 額縁 補修のおすすめ人気ランキング
額縁 補修のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「額縁 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル補修剤」、「木割れ補修」、「家具補修パテ」などの商品も取り扱っております。
木部の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK!
切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)
木材、木製品の穴うめ、カケ補修ができます。
金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途木製の扉、ドア、門扉、雨戸、障子、柱等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
木製の家具、イス、テーブル、机、本棚、タンスのカケ、割れ、穴うめ補修に。
木製の額縁、模型、装飾品、木彫りの彫刻等の復元補修に。
特性
耐熱、耐水、耐薬品
硬化時間
補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分まで。カッターで切れる→練り合わせてから約30分まで。穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
成分
エポキシ樹脂・硬化剤・顔料
セット内容
エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋
危険物の類別
非危険物
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる!
筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容
ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー
成分
アルコール、染料、合成樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2.7mL
危険物の性状
非水溶性
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
37×165×30
危険物の類別
非危険物
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ
使い切り本体
リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに
成分
【カラーパウダー】顔料、他
危険物の類別
非危険物
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法
・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)
約120(20℃)
液性
水性
希釈剤
水
使用後の手入方法
水
危険物の類別
非危険物
塗回数
3
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)
250
質量(g)
253.5
最大幅(mm)
(締め付け)72
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色
こげ茶
特性
耐候性
仕様
必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分
アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)
夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK!
筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分
アルコール、染料、合成樹脂
危険物の類別
非危険物
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)
20~40
線幅(mm)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
27×102
付属品
手あれ防止用手袋
危険物の類別
非危険物
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
特性
屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修
性状
混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分
エポキシ樹脂
危険等級
発泡させたもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品
ヘラ
主成分
アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別
非危険物
特性
水性、釘打ち可、塗装可
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分
アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)
80~250
危険物の類別
非危険物
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.00015L
危険物の性状
非水溶性
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)
W140×L150×H20
セット内容
ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶
危険物の類別
非危険物
1箱(3g×10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷