飛び散らない ウロコ取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「飛び散らない ウロコ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「魚の うろこ 取り」、「梅の種取り器」、「魚の骨抜き」などの商品も取り扱っております。
特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質 18-8ステンレス 全長(mm) 220 寸法(縦×横×高さ)(mm) 金具部:50×33×18
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

うろこの飛びにくいカバー付き。 ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質 本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂 質量(g) 87 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 212×56×28
1個
899 税込989
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ボックスが付いているのでウロコが飛び散りにくいです。
材質 (金具)真鍮鋳物、(桂)ステンレス鋼、(柄部)天然木、(カバー)ABS樹脂 全長(mm) 200 アズワン品番 64-7531-30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1個
689 税込758
当日出荷

ウロコが飛び散りにくい。角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質 先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール サイズ S 質量(g) 約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×160×80 TKG品番 9-0529-1102
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。 両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質 真鍮 全長(mm) 190 質量(g) 156 タイプ 羽根付 刃のサイズ(mm) 45×45(羽根含む) TKG品番 9-0529-0401 TKG品番(2017) 6-0473-0801
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。 イカの皮むきにも便利。
材質(刃) ステンレス鋼 質量(g) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 155×45×20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷


一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。 ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。 長さ(mm) 200 質量(g) 本体:2.2、持ち手:0.48 電源(V) 100~240(50/60Hz) グリップ径(Φmm) 53 本体寸法(mm) 200×110×150 消費電力 110VA 18W グリップ長さ(mm) 235 電源コード(m) 1.5 ワイヤー長(mm) 1500 回転速度(min-1[r.p.m]) 0~4500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
80,980 税込89,078
当日出荷

アークランドサカモト本職用 ウロコ取り
多数の鋲の先端が平らに揃ってある為、魚の身を傷つけることなく且つ能率が良いです。柄の角度を上下に曲げる事ができるので使い易いです。鋲を特殊な方法で圧入し、カラクリ止めにしてあるので非常に強い。
用途うろこ取り 長さ(mm) 約205 仕様 魚の身を傷つけにくい 形状 鋲:平ら 柄長さ(mm) 約115 寸法(幅W×長さL)(mm) 頭部:35×長さ80
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます! 分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。 従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。 材質 グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス 質量(g) 80 寸法(幅W×長さL)(mm) 80×126 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質 真鍮 全長(mm) 200 質量(kg) 0.12 タイプ - 刃のサイズ(mm) 60×35 TKG品番 9-0529-0301 TKG品番(2017) 6-0473-0701
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

魚のうろこが素早く取れます。
材質 ステンレス鋼 全長(mm) 194 質量(g) 68 寸法(cm) 約2.2×1.7×19.4
1個
499 税込549
6日以内出荷

本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質 樹脂、アルミ 長さ(mm) 255 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×180×90(コントローラー) 直径×長さ(mm) 65×255(本体) TKG品番 9-0530-0201 TKG品番(2017) 6-0473-1901
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)