- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- 10mm エルボのおすすめ人気ランキング
10mm エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,287件の「10mm エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字パイプ」、「継手 l字」、「空気圧継手」などの商品も取り扱っております。
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
エルボ
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+70
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状
90°ユニオンエルボ
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体
エアー
最高使用圧力(MPa)
0.9
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状
90°エルボ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状
ユニオンティー
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
材質
PP(ポリプロピレン)
チューブはワンプッシュ接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状
ユニオンコネクタ
使用流体
空気、水
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)
特殊NBR
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-99.975
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ニップル
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース内径(Φmm)
12
仕様
2本入
材質
PP
質量(g)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×40×13
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質
POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷