- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 2極 コネクターのおすすめ人気ランキング
2極 コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新9,420件の「2極 コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2ピン コネクタ」、「カプラ 2極」、「電源 2ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
材質
コネクター:PP、端子:黄銅
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状
250型
適合電線
0.5~2.0sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数
2
材質
シェル:亜鉛合金
形状
ストレート
種類
丸型
径(Φmm)
(コンタクト)2.5
穴径(Φmm)
(はんだ付け)2.2
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
15
導体断面積(mm2)
2
結合方式
ねじ
耐電圧(V/min)
1500
結線方法
はんだ
接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質
ナイロン66、UL94V-0
色
白
タイプ
プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
ピッチ(mm)
3.96
極数
2
定格電圧(V)
300(MAX)
定格電流(A)
7(MAX)
1袋(10個)
¥109
税込¥120
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
コンタクト数 = 2。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = 圧着。定格電流 = 1A。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 48 V。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。シリーズ = ZC。ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮。コンタクトめっき = 錫。。RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数
2
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
材質
コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コード
AV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質
カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質
プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
9.5(MAX)
適合電線(mm2)
0.3~0.89
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
結線方法
圧接
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
寸法B(mm)
24.6
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
耐電圧
AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)
26~16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PM(オス)
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質
ナイロン66、UL94V-0
色
白
タイプ
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
ピッチ(mm)
3.96
極数
2
定格電圧(V)
300(MAX)
定格電流(A)
7(MAX)
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別
プラグハウジング(電線取付用)
仕様
感触と音でコネクタのかん合を確認。 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング。 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト。 ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り)。 正極コンタクト保持。 サイズ20コンタクトに適合
長さ(mm)
127
幅(mm)
76
色
グレー
高さ(mm)
16
質量(g)
16
タイプ
自動車用コネクタ
極数
2
シリーズ
DTM
耐電圧
1500V ac
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
PA GF
行数
1
動作温度(℃)
-55~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
1袋(5個)
¥829
税込¥912
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
仕様
コンタクト数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 3.68mm。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = STANDARD .062"。ボディ向き = ストレート。長さ = 11.2mm。幅 = 5.1mm。深さ = 19.84mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 1625。。プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷