- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 作業工具その他
- 21mmのおすすめ人気ランキング
21mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新29,103件の「21mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンボルト トラクター」、「21mm ソケット」、「パイプ 21mm」などの商品も取り扱っております。
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)
680
サイズ(mm)
【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)
3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×121×44
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
寸法(mm)
1820
ピッチ(mm)
棚受穴17。ねじ止め穴221
推奨ねじ
+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
52.6
粘着力(N/25mm)
5.1
特性
耐寒性、初期粘着性
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数
2
ねじれ角(°)
30
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
商品構成
セット品
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質
真鍮
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
材質
スチール(SPCC)
表面処理
生地仕上げ
約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。
付属品
バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1
質量(kg)
12.3(バッテリー装着時)
電圧(V)
21
回転数(min-1[r.p.m])
0~1800/2200/2800/3300
最大トルク(N・m)
180
チャック能力(mm)
六角軸6.35
電動機
DCブラシレスモーター
充電器電圧(V)
(入力)100、(出力)21/1.2A
充電時間(時間)
約2~3
バッテリー容量(mAh)
2000 Li-ion
回転速度
弱・中・京・MAX(4段切替え)
本体寸法(cm)
22.5×12×8(バッテリー装着時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン樹脂
比率
2:1
耐電圧
600V
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
耐摩耗性、耐老化性に優れる。
内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。
充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
特性
耐圧
使用温度範囲(℃)
-20~60
編上数
2
ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。
オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)
25~125
シャンク径(Φmm)
シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)
108
適合材
木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質
(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)
21
質量(g)
172
全幅(mm)
84
シャンク形状
シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)
5.5
穴あけ可能板厚(mm)
アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
全長(mm)
43
対辺(mm)
21
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2242-07
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様
ヒューズサイズ = 21 x 57mm。溶断速度 = T。定格電圧 = 300 V ac, 600V ac
電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
メーカー
スズキ
エスコ品番
EA949WZ-12
主な適合純正品番
09168-12007、09168-12016
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.8
外径(mm)
21
内径(mm)
12
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
厚さ(mm)
21
長さ(mm)
1~2200
幅(mm)
1~1220
規格
T2G2
公差(mm)
±5
サービス分類
オーダー・加工
NSKメトリックボールベアリング - 開放型。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応。高速動作
仕様
●内径:12mm●外径:21mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.04kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.15kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9978
アズワン品番
65-7973-83
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工