- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KAWASAKI(カワサキ)
- 250tr エアフィルターのおすすめ人気ランキング
250tr エアフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「250tr エアフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「250tr」、「250tr カスタム パーツ」、「250tr オイルフィルター」などの商品も取り扱っております。
代表車種
BJ250KDF
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
代表車種
VN250C7F
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
代表車種
EJ650A8F
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
代表車種
KMX80-B5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)
12
純正交換タイプの補修用エアフィルター。
純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。
フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状
テーパー
角度(°)
00
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
代表車種
BJ250LGF
他社参考品番(ユニオン)
MO-614
他社参考品番(エクセル)
BKO-614
主な適合車種
250TR 2002-2006年式:BJ250F1-3に適合
他社参考品番(DAYTONA)
67941
他社参考品番(KIJIMA)
105-527
他社参考品番(VESRAH)
SF-4002
他社参考品番(NTB)
KO-4002
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
代表車種
BJ250-F4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷