- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
- 250tr キャリアのおすすめ人気ランキング
250tr キャリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「250tr キャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「250tr カスタム パーツ」、「250tr」、「250tr リア キャリア」などの商品も取り扱っております。
スチールキャリアに比べ、最大58%、平均約40%の軽量化を実現!
強度は十分な超硬アルミを採用しました。
究極のフレームビルドワークがキャリア本来の実用性を持ち、なおかつ車体とのマッチングを考慮した美しい外観を生み出しました。
仕上
アルミバフ
積載能力を上げるマストアイテム。ちょっとした荷物の固定や小型BOXの積載に適した構造。
最大積載量(kg)
5(BOX本体含む)
待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
角パイプ製ナイロンコーティング仕上げというハードな仕様で、絶大な信頼と実績を持つライディングスポットキャリア。街乗りからロングツーリングまで、貴方のバイクライフを確実にサポートします!!
色
ブラック
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×長さL)(mm)
265×198
適合車種
SUPER XR250/BAJA[MD30](95-07)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。
天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。
サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
俺は濡れても荷物は濡らさない。快適なキャンプ・ツーリングを支援するバイク用防水サイドバッグ
容量(L)
40(片側20)
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
バッグ片側46×20×22~29
質量(kg)
1.8(付属品含む)
最大積載量(kg)
10(片側5)
材質
ターポリン
付属品
後方固定ベルト×1・前方固定ベルト×2
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。
L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア
寸法(mm)
約300×250
付属品
取付金具
材質
スチール
色
CP
質量(g)
800(付属品込み)
最大積載量(kg)
5
加工
クロムメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア
寸法(mm)
330×285
付属品
取付金具
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
質量(g)
950(付属品込み)
最大積載量(kg)
5
仕様
ダボねじ付
フレーム
高床タイプ
クラス
18
産業機械用オイルエレメントです。
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
産業機械用フューエルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。