28cm 鍋のおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
445件の「28cm 鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30cm 鍋」、「寸胴 蓋」、「鍋 25cm」などの商品も取り扱っております。
クックオール アルミ大型鍋 パール金属ランキング1位
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

しゅう酸実用鍋 アカオアルミランキング2位
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(本体)硬質アルミ表面処理しゅう酸アルマイト材質(つまみ)フェノール樹脂
1個
6,998税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ステンレス プラ柄 厚板実用鍋 TKGランキング3位
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

味里鍋 前川金属工業所(宝こづち印)ランキング4位
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKGランキング5位
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
1個
5,198税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
1個
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

熱源を選びません。 18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加板厚(mm)1.0
1個
6,198税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

容量(L)4.8サイズ(cm)28適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×295×115底面の厚さ(mm)1.1
1個
3,598税込3,958
当日出荷

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
材質ステンレススチール
1個
8,598税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

『憩 IH対応卓上鍋』は、鮮やかさがありながらこっくりとした深みもあるマスタードカラーが特徴な、ご家庭で使い易いサイズの軽量型アルミ鍋です。内面にはお手入れが楽なマーブルフッ素樹脂加工が施されている調理器具です。調理中でも中の様子が確認できるガラス蓋には、煮込み中にしぶきが飛びにくい蒸気穴が付いています。
用途ご家庭での調理に。材質本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス綱(クロム16%)、フタ:強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂加工外面:焼付け塗装内面加工フッ素樹脂塗膜加工底面の厚さ(mm)2.6(貼り底を含む)
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鍋の側面を薄くして軽量化と高い熱伝導効率を実現! 軽くてラクラク! 洗い物や収納するときに便利!。持ちやすい独自ハンドル形状。傷や汚れに強い内面マーブルコーティング。中身が見えるガラス蓋で、調理の進み具合を一目で確認!!。立てて置けるガラス蓋なので、場所を取らず調理中の蓋の置き場所にも困らない!。IH対応!!
材質【鍋】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、底の厚さ:2.6mm、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、【蓋】本体:強化ガラス器具(強化の種類:全面物理強化)、フレーム部:ステンレススチール、スタンド部:フェノール樹脂
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレスサイズ(cm)25/28質量(kg)0.15外径×深さ(Φmm×mm)98×75
1個
1,998税込2,198
6日以内出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

料理の様子が見えるガラス蓋なので調理もお手軽です。 ハンドルが熱くなりにくいワイヤー金具ハンドルです。 オール熱源対応。
質量(g)751サイズ(cm)18材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×190×135深さ(mm)100
1個
999税込1,099
当日出荷

持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。 金属ヘラも使える強力コーティング。
サイズ(cm)28材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)適合ガス火専用全長(mm)480質量(g)559寸法(幅W×高さH)(mm)290×120深さ(mm)約71表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
3,398税込3,738
当日出荷

材質18-8ステンレス容量(L)17外径×高さH(Φmm×mm)300×280寸法(Φ×mm)外300×H280(底252)底径(Φmm)252
1個(1個)
13,980税込15,378
4日以内出荷

hokua(北陸アルミニウム)味づくし 純しゅう酸 両手鍋
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
17,980税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキンEL2層)、外面:焼付塗装、ハンドル・ツマミフェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラスブラウンメタリックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098税込3,408
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。
用途火鍋や二種類の料理などに。仕様IH/ガス火対応サイズ本体サイズ:36×32×15cm(外径) / 28×21(底面)×8.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm容量(L)5.8
1個
5,698税込6,268
4日以内出荷