3s用チェーン引きのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
115件の「3s用チェーン引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン引き」、「自転車 チェーン引き」、「ブレーキシュー」などの商品も取り扱っております。

1個
189 税込208
当日出荷

大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質 スチール 付属品 取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm) 前255、後200 質量(g) 約1407 耐荷重(kg) 約5 表面処理 粉体塗装 下部寸法(mm) 420×240 上部寸法(mm) 460×300 取扱説明書 (0.9MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


チェーンをスムーズに回転させ脱落を防止します。取付可能サイズ/ハブ軸:Φ10mm以下、リアエンド:板厚7mm以下。調節範囲:(約)20mm
材質 鉄(亜鉛メッキ) 全長(mm) 50 質量(g) 5
1個
329 税込362
当日出荷


補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。 付属品 ジョイント ピッチ 12.7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ 12.7 寸法d(Φmm) 3.64 ローラ外径D(Φmm) 7.75 リンクプレート高さH(mm) 9.5 リンクプレート厚さT(mm) 1.0
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)チェーン引き
後車輪を後ろに引くことでチェーンの張が調整できます。使用工具:10mmボックスドライバー。
用途チェーンの張りの調整に。 CP
1個
319 税込351
当日出荷


防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。 ピッチ 12.7 付属品 ジョイント 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様 チェーンプーラ 種類 チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容 14mmナット×2、15mmナット×2、各ワッシャー×2セット シルバー
1セット
219 税込241
当日出荷

ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
1袋(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷


大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)