- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 40Aのおすすめ人気ランキング
40Aのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新55,841件の「40A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れたパイプ取り外し工具」、「40a ニップル」、「40a 配管」などの商品も取り扱っております。
18pcsの1/4"SQソケットレンチセット。
セット内容
HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHN、HI-LOKボルト用エキステンションバー414H-2、1/4SQ"12角ソケット7/16・3/8・11/32・5/16・1/4(40AD)、1/4SQ"6角ソケット7/16・3/8・11/32・5/16・1/4(40A)、415SGH用オフセットレンチ3/32・5/64・1/16(10759A/1)、415SGH用オフセットレンチ3/32・5/64・1/16(10759A/2)
差込角(sq.)
1/4inch
入数
18点
1セット
¥69,980
税込¥76,978
90日以内出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
エルボ90°
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に
トラスコ品番
792-0229
材質
スチール
全長(mm)
125
質量(kg)
1
対辺(mm)
29・144
適用される管の呼び寸法
32A、40A、50A
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様
指針数:1
A
18
サイズ
75
B
25
タイプ
単体
D
75.3
E
73.5
構造
ウエイト型
目盛
時計方向
回転比
1/40
1個
¥8,719
税込¥9,591
19日以内出荷
材質
亜鉛合金
形状
エンドエルボ
仕様
抗菌
付属品
A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。
750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具
VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番
240-9210
全長(mm)
235
切断能力(mm)
6~60
鋼管最大肉厚(mm)
9
適合替刃
SO99007
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(inch[mm])
1/4~2 3/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4つの静的動作モード:CV, CC, CR, CP
CCダイナミックモード、短絡シミュレーションをサポート
ダイナミックモード:最高5kHz
調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs
リードバック分解能: 1mV/0.1mA
保護機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護
最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート
オプションのテスト機能:バッテリ放電テスト, OCPテスト, OPPテスト (オーダー型名:OEL-T1)
通信インターフェース:USB、RS232、RS485、SCPIコマンドをサポート
1/2 2U、標準ラックマウントサイズ
3.9インチ TFTカラーLCD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
その他
【電流スルーレート】0.001~2A/μs
分解能
1mV / 1mA
ディスプレイ
3.9インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止
材質
断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
20
規格
JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C
使用温度(℃)
-200~130
熱伝導率(W/mk)
0.020以下
吸水量(g/100cm2)
5.0以下
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。
自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
タイプ
爪無
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様
●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0040
アズワン品番
65-7957-36
1袋(5個)
¥10,278
税込¥11,306
7日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
屋内形(IP44)
材質
ステンレス(SUS304)
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類
汎用圧力計
使用圧力
0~1MPa
測定流体
圧縮空気
圧力レンジ(MPa)
0~1
圧力レンジ
0~1MPa