4mm幅のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
9,128件の「4mm幅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 内径8mm 外径12mm」、「4mm ステープル」、「タイミングベルト ユニッタ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 種別 ショットブラスト品 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 切断公差 -0~+3 板厚公差 ±0.4 幅公差 ±0.8 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形 3GT ベルト幅(mm) 4 ピッチ(mm) 3 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 2.4 タイプ 標準 寸法PLD(mm) 0.381 種類 GTベルト ベルト呼び幅 4
1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 ステンレス
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級 JIS 2級相当 適合被削材種 低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf 2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途木材+内装・家具木工 材質 ステンレス 幅(mm) 4 線材(幅×厚さ)(mm) 1.2×0.6
1箱(5000本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 切断公差 -0~+3 板厚公差 0~-0.30 幅公差 0~-0.74 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類 M 材質 合金工具鋼(SKS) 形状 M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ベルト形 2GT ベルト幅(mm) 4 ピッチ(mm) 2 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 1.38 タイプ 標準 寸法PLD(mm) 0.254 種類 GTベルト ベルト呼び幅 4
1本ほか
特価
289 税込318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

イスカルA DG突/チップ
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 穴の形状 - チップブレーカ 両面
1セット(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
特価
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質 ハイス(SKH51) 表面処理 等級 JIS 2級相当 適合被削材種 低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数 3 形状 M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)