52Tチェーンガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「52Tチェーンガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッシュガード」、「折りたたみ自転車 チェーンカバー」、「チェーンガード 42t」などの商品も取り扱っております。
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。 ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー 付属品 取付金具 材質 樹脂 ブラック
1個
特価
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm) (取付シートチューブ)28~48 ガンメタ 材質 ポリカーボネート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。
チューブ径(Φmm) (取付ダウンチューブ)28~50 材質 ポリカーボネート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類 ロック付 目盛種別 片面
1個
529 税込582
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


輪行中のタイヤ、リムをチェーン油から保護。
材質 ポリエステル 長さ(mm) (最大)680 シルバー 高さ(mm) (最大)235
1個
879 税込967
5日以内出荷

補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。 付属品 ジョイント ピッチ 12.7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


主な適合純正品番 40545-001-000 メーカー ホンダ 主な適合車種 スーパーカブ
1個
229 税込252
当日出荷

乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ 撥水
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして 幅(mm) 9 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 材質 フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング 商品タイプ 撥水
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状 プロフェッショナルグレードの”W3T”Poweringテクノロジーを採用 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き 5アーム仕様
歯数 52T 材質 アルミニウム(AL7075) 質量(g) 185(52T) 寸法PCD(mm) 130
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状 Uクリップ(9×3) 幅(mm) 9 商品タイプ スタンダード
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類 ロック付 材質(テープ) SK4 目盛仕様 メートル 目盛種別 片面 材質(ケース) ABS/PVC 仕様 スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体) 黄色 爪部 0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。 ピッチ 12.7 付属品 ジョイント 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)