608ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
197件の「608ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「608zz ステンレス」、「626ZZ」、「608 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
材質 デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVC ベアリング 608ZZ 全長×幅W×厚さ(mm) 約790×210×90
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプ ベアリング入り
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
材質 デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVC ベアリング 608ZZ 寸法(cm) (約)全長790×幅210×厚さ90
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
280 税込308
当日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考 ステンレス保持器 外径D(Φmm) 22 幅B(mm) 7 番号 【NSK名番】608-H-ZZMC3 MAZ P 内径d(Φmm) 8 呼び番号 SS608 シールド形状 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
699 税込769
当日出荷

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)MGベアリング
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ 仕様 真空、高温 材質 (外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 係数 12.4 許容回転速度(min-1) 1000
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 両側鋼板シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 フランジ フランジ無 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
特性 耐熱性
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考 プラスチック保持器 外径D(Φmm) 22 幅B(mm) 7 番号 【NSK名番】608-H-20T1XZZMC3 MA 内径d(Φmm) 8 呼び番号 SS608 シールド形状 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
699 税込769
当日出荷

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 タイプ 六角穴ボルトタイプ 使用温度範囲(℃) -40~140 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。 硬度(ショア A) 90 タイプ A 材質 ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン グレー 使用温度範囲 -20~70℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 ステンレス ベアリング番台 600
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)