8ピンコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,508件の「8ピンコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8ピンケーブル」、「8芯コネクタ」、「8ピン カプラー」などの商品も取り扱っております。
共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数 4ピン×2列(8ピン) 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 10.12 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズ M12 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 3 保護等級 IP67 曲げ角度 左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 40以下 ケーブル 高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N) 50/1分以上 耐油性 85℃±2℃、4時間 挿抜耐久 200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様 メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状 ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コネクタ形状 Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm) 5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造 IP67(IEC529) 引張強度 ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂 挿抜耐久(回) 200以上 表面処理(コンタクト) ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続 ブラック/イエロー コネクタ形状 PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス オス形状 PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] メス形状 PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンキューテクノスプラグ
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など 仕様 コンタクトセックス:Male 形状 外観:ストレート 極数 11 外形寸法(mm) 44.4×Φ34.5 内径(Φmm) 31 接続方式 リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 グリーンマーク 認定
1セット(100個)
73,980 税込81,378
62日以内出荷

材質 (外装)亜鉛合金、黄銅 形状 ストレート タイプ ローコストタイプ 種類 丸型 耐電圧 せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A) 2 仕上 (端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体) ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC1A) 材質(端子) 銅合金 結合方式 ワンタッチプッシュプルロック 結線方法 はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
極数 8 適合 【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm) 8.4 高さ(mm) 4 ピッチ(mm) 2 奥行(mm) 7.2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 1
1パック(20個)
769 税込846
3日以内出荷


ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類 その他 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(cm) 約20(コネクタ部含まず) 仕様 10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0849-28 変換タイプ オス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -55~+125 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 結合方式 ねじ 嵌合相手コネクタ N/MS3102A、N/MS3101B 結線方法 はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -20~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 22~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

仕様 丸形ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) 端子間:AC2000
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)